|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-91027889 Herst.-Nr.: AT-SP10TM EAN/GTIN: 767035218489 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Minimale Betriebstemperatur | -5 °C |  | Maximale Betriebstemperatur | 85 °C |  | Betriebstemperatur | -5 - 85 °C | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85369010 | Merkmale | Produktfarbe | Edelstahl | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik |  | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s |  | Schnittstelle | SFP+ |  | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 100 m |  | Ethernet/LAN | Ja |  | Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
|  |  |
| |