Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Networks UC-Patch-2M-RJ45-BK Netzwerkkabel Schwarz Cat6 (UC-PATCH-2M-RJ45-BK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ubiquiti UC-Patch-2M-RJ45-BK Netzwerkkabel Schwarz Cat6
Ubiquiti UC-Patch-2M-RJ45-BK Netzwerkkabel Schwarz Cat6
Artikel-Nr.:
     2753I-7089949
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UC-PATCH-2M-RJ45-BK
EAN/GTIN:
     0810010071507
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  2 m
Kabelstandard  Cat6
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Kabelfarbe  Schwarz
Steckerverbindergeschlecht  Männlich/Männlich
  
Gewicht und Abmessungen  
Außendurchmesser  3 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Kabellänge:
2 m
Kabelstandard:
Cat6
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Kabelfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Außendurchmesser:
3 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, ubiquiti, ucablepatch2mrj45bk, cable, patch, rj45, cat6, ucpatch2mrj45bk, unifi, ethernet, networks, ubnt, kabel, licna, cerný], netzwerkkabel, schwarz, cern, cerný
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
627
€ 10,00*
ab € 2,87*
€ 4,46*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,07*
€ 23,97*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.