Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-705566 Herst.-Nr.: RM1-3307-040CN EAN/GTIN: 5704327580492 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Funktionen | | Kompatibilität | Color LaserJet CM6030 MFP, Color LaserJet CM6040 MFP | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,8 kg | Kompatibilität: | Color LaserJet CM6030 MFP, Color LaserJet CM6040 MFP |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet CM 6030 F MFP; Color LaserJet CM 6030 MFP; Color LaserJet CM 6040 F MFP; Color LaserJet CM 6040 MFP; Color LaserJet CM 6040 Series; Color LaserJet CM 6040 X MFP; Color LaserJet CP 6000 Series; Color LaserJet CP 6015 DE; Color LaserJet CP 6015 DN; Color LaserJet CP 6015 DNE; Color LaserJet CP 6015 N; Color LaserJet CP 6015 Series; Color LaserJet CP 6015 X; Color LaserJet CP 6015 XH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3307, rm13307040cn, 040cn, color, laserjet, intermediate, transfer, belt, cm6030, cm6040, rm13307000cn, 6030, 6040, 000cn |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 258,25* | € 264,61* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 282,54* | € 289,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|