Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo LG Chem L19L3PF8 - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen (5B10X55572)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo LG L19L3PF8 11.1V45Wh3cel Akku
Lenovo LG L19L3PF8 11.1V45Wh3cel Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-7039590
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5B10X55572
EAN/GTIN:
     5704174243731
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook

Übersicht

Kurzinfo  LG Chem L19L3PF8 - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 3 Zellen - 4050 mAh - 45 Wh - FRU - für ThinkBook 14-IIL 20SL; 14-IML 20RV; 15 G2 ARE 20VG; 15-IIL 20SM; 15-IML 20RW
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  5B10X55572
Modell  LG Chem L19L3PF8
EAN/UPC  5704174243731

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LG Chem L19L3PF8 - Laptop-Batterie - Li-Ion - 4050 mAh - 45 Wh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Gewicht  225 g
Batterie  Lithium-Ionen 3 Zellen - 4050 mAh - 45 Wh
Preistyp  Field Replaceable Unit (FRU)
Entwickelt für  ThinkBook 14-IIL 20SL; 14-IML 20RV; 15 G2 ARE 20VG; 15-IIL 20SM; 15-IML 20RW

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Technologie  3 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  11.1 V
Kapazität  4050 mAh - 45 Wh
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UN38.3
Preistyp  Field Replaceable Unit (FRU)
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht  225 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo ThinkBook 14-IIL 20SL
Lenovo ThinkBook 14-IML 20RV
Lenovo ThinkBook 15 G2 ARE 20VG
Lenovo ThinkBook 15-IIL 20SM
Lenovo ThinkBook 15-IML 20RW

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Technologie:
3 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
11.1 V
Kapazität:
4050 mAh - 45 Wh
Kennzeichnung:
UN38.3
Preistyp:
Field Replaceable Unit (FRU)
Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, akku für laptop, lenovo, 5b10x55572, l19l3pf8, 4050, 55572, battery, chem, laptopbatterie, lithiumionen, zellen, thinkbook, 14iil, 20sl;, 14iml, 20rv;, 20vg;, 15iil, 20sm;, 15iml, 20rw, 11.1v45wh3cel, 20sl, 20rv, 20vg, 20sm, 111v45wh3cel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 90,98*
€ 115,76*
1 Tag
19
€ 7,50*
ab € 90,99*
€ 115,78*
5 Tage
18
€ 1,00*
ab € 113,74*
€ 143,62*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.