Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXFU-BA0030 Notebook-Ersatzteil Akku (MBXFU-BA0030)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXFU-BA0030 Notebook-Ersatzteil Akku (MBXFU-BA0030)
Artikel-Nr.:
     2753I-7036709
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXFU-BA0030
EAN/GTIN:
     5704174276661
Suchbegriffe:
Akku für Siemens
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Akku
Markenkompatibilität  Fujitsu
Kompatibilität  Lifebook U77
Anzahl  1
Produktfarbe  Schwarz
Ursprungsland  China
  
Batterie  
Batterietechnologie  Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität  3100 mAh
Batteriespannung  14,4 V
Batteriekapazität (Wattstunden)  45 Wh
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  270 g
  
Verpackungsdaten  
Paketgewicht  370 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
Fujitsu
Kompatibilität:
Lifebook U77
Anzahl:
1
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität:
3100 mAh
Batteriespannung:
14,4 V
Batteriekapazität (Wattstunden):
45 Wh
Paketgewicht:
370 g
Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Fujitsu, notebook akku lipo, notebookakku für fujitsu, coreparts, 0030, mbxfuba0030, mbxfu, ba0030, laptop, battery, fujitsu, notebookersatzteil, akku, notebook, ersatzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.