Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Patchpanel (Blindblech) - Rack montierbar - Schwarz - 1U - 25.4 cm (10") - 6 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 10″ D-Typ Patchpanel 6 Port schwarz
DeLOCK 10″ D-Typ Patchpanel 6 Port schwarz
DeLOCK 10″ D-Typ Patchpanel 6 Port schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7015410
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86501
EAN/GTIN:
     4043619865017
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Patchpanel (Blindblech) - Rack montierbar - Schwarz - 1U - 25.4 cm (10") - 6 Ports
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  86501
Modell  
EAN/UPC  4043619865017

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Patchpanel (Blindblech) - 1U - 25,40cm (10")
Produkttyp  Patchpanel (Blindblech)
Platzierung/Montage  Rack montierbar
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  25.4 cm x 1.25 cm x 4.44 cm
Produktmaterial  Metall
Farbe  Schwarz
Portanzahl  6 Ports
Höhe (Rack-Einheiten)  1U

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Patchpanel (Blindblech)
Platzierung/Montage  Rack montierbar
Produktmaterial  Metall
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Breite  25.4 cm
Tiefe  1.25 cm
Höhe  4.44 cm
Farbe  Schwarz
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Portanzahl  6 Ports
  
Verschiedenes  
Rack-Größe  25.4 cm (10")

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Patchpanel (Blindblech)
Platzierung/Montage:
Rack montierbar
Produktmaterial:
Metall
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Breite:
25.4 cm
Tiefe:
1.25 cm
Höhe:
4.44 cm
Farbe:
Schwarz
Portanzahl:
6 Ports
Rack-Größe:
25.4 cm (10")
Weitere Suchbegriffe: delock, 86501, schwarz, dtyp, port, blindblech, rack, montierbar, 25.4, ports, 4014619604630, 10zoll, zoll, [86501], 254cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
47
€ 9,90*
ab € 3,05*
€ 3,30*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6,23*
€ 6,68*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,24*
€ 8,78*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 16,46*
€ 17,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,73*
€ 23,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.