| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6993568 Herst.-Nr.: DE142 EAN/GTIN: 5907813961311 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Green Cell - Laptop-Batterie - Lithium-Polymer - 4 Zellen - 2100 mAh - Schwarz - für Dell Inspiron 13 53XX, 15 55XX, 15 7560, 15R 5579, 5482 2-in-1, 5570, 5770, 7570 | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | Green Cell | Hersteller Art. Nr. | DE142 | Modell | Green Cell | EAN/UPC | 5907813961311 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Green Cell - Laptop-Batterie - Li-Pol - 2100 mAh | Gerätetyp | Laptop-Batterie | Batterie | Lithium-Polymer 4 Zellen - 2100 mAh | Farbe | Schwarz | Entwickelt für | Dell Inspiron 13 5368 2-in-1, 13 5378 2-in-1, 13 5379 2-in-1, 15 5565, 15 5567, 15 5568 2-in-1, 15 5570, 15 5578 2-in-1, 15 5579 2-in-1, 15 7560, 15R 5579, 5482 2-in-1, 5570, 5770, 7570 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Laptop-Batterie | Farbe | Schwarz | | | Batterie | | Technologie | 4 Zellen Lithium-Polymer | Bereitgestellte Spannung | 11.4 V | Kapazität | 2100 mAh | | | Verschiedenes | | Besonderheiten | Überstromschutz, overdischarge protection | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Dell Inspiron 13 5368 2-in-1, 13 5378 2-in-1, 13 5379 2-in-1, 15 5565, 15 5567, 15 5568 2-in-1, 15 5570, 15 5578 2-in-1, 15 5579 2-in-1, 15 7560, 15R 5579, 5482 2-in-1, 5570, 5770, 7570 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Gerätetyp: | Laptop-Batterie | Farbe: | Schwarz | Technologie: | 4 Zellen Lithium-Polymer | Bereitgestellte Spannung: | 11.4 V | Kapazität: | 2100 mAh | Besonderheiten: | Überstromschutz, overdischarge protection |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, notebook akku lipo, akku für laptop, de142, 5482, 7570, 5570, 5579, 7560, 5770, greencell, dell, inspiron, green, cell, 2100, 5368, 5378, 5379, 5565, 5567, 5568, 5578, laptop, battery, laptopbatterie, lithiumpolymer, zellen, schwarz |
| | |
| |