Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell DE116 Notebook-Ersatzteil Akku (DE116)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell DE116 Notebook-Ersatzteil Akku (DE116)
Artikel-Nr.:
     2753I-6993528
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     DE116
EAN/GTIN:
     5902719428517
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Akku
Markenkompatibilität  DELL
Kompatibilität  Latitude E7240 E7250
Produktfarbe  Schwarz
  
Akku/Batterie  
Akku-/Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität  2600 mAh
Akku-/Batteriespannung  11,4 V
Anzahl Batteriezellen  4
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
DELL
Kompatibilität:
Latitude E7240 E7250
Produktfarbe:
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
2600 mAh
Akku-/Batteriespannung:
11,4 V
Anzahl Batteriezellen:
4
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, akku für laptop, de116, greencell, 2400, dell, green, cell, laptop, battery, latitude, e7240e7250, 11.1v, 2400mah, kameraakku, wd52h, gvd76, 11.1, notebookersatzteil, akku, 7240, 7250, 111v, kamera, notebook, ersatzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.