Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: HP BT04XL, HP BA06XL) - Lithium-Polymer - 6 Zellen - 3500 mAh - Schwarz - für HP EliteBook Folio 9470m, 9480m (HP119)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: HP BT04XL, HP BA06XL) - Lithium-Polymer - 6 Zellen - 3500 mAh - Schwarz - für HP EliteBook Folio 9470m, 9480m (HP119)
Artikel-Nr.:
     2753I-6993522
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     HP119
EAN/GTIN:
     5902719428579
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Green Cell - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: HP BT04XL, HP BA06XL) - Lithium-Polymer - 6 Zellen - 3500 mAh - Schwarz - für HP EliteBook Folio 9470m, 9480m
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Green Cell
Hersteller Art. Nr.  HP119
Modell  Green Cell
EAN/UPC  5902719428579

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Green Cell - Laptop-Batterie - Li-Pol - 3500 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Polymer 6 Zellen - 3500 mAh
Äquivalenter OEM-Akku  HP BT04XL, HP BA06XL
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  HP EliteBook Folio 9470m, 9480m

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Farbe  Schwarz
  
Batterie  
Technologie  6 Zellen Lithium-Polymer
Bereitgestellte Spannung  14.8 V
Kapazität  3500 mAh
Wiederaufladevorgänge, max.  1000
  
Verschiedenes  
Äquivalenter OEM-Akku  HP BT04XL, HP BA06XL
Besonderheiten  Überhitzungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Überstromschutz, overdischarge protection
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP EliteBook Folio 9470m, 9480m

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Farbe:
Schwarz
Technologie:
6 Zellen Lithium-Polymer
Bereitgestellte Spannung:
14.8 V
Kapazität:
3500 mAh
Wiederaufladevorgänge, max.:
1000
Äquivalenter OEM-Akku:
HP BT04XL, HP BA06XL
Entwickelt für:
HP EliteBook Folio 9470m, 9480m
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebook akku lipo, notebookakku für hp, 3500, hp119, green, cell, greencell, elitebook, 9480m, 9470, 9480, laptopbatterie, gleichwertig, mit:, bt04xl, ba06xl, lithiumpolymer, zellen, schwarz, folio, 9470m, laptop, batterie, lithium, polymer, notebookersatzteil, akku, gchp119
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.