Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: HP HSTNN-LB6J) - Lithium-Ionen - 4 Zellen - 2200 mAh - Schwarz - für HP Pavilion Laptop 14, 15, 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Green Cell HP82 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP82 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP82 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP82 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP82 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP82 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-6993520
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     HP82
EAN/GTIN:
     5902701415495
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Green Cell - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: HP HSTNN-LB6J) - Lithium-Ionen - 4 Zellen - 2200 mAh - Schwarz - für HP Pavilion Laptop 14, 15, 17
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Green Cell
Hersteller Art. Nr.  HP82
Modell  Green Cell
EAN/UPC  5902701415495

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Green Cell - Laptop-Batterie - Li-Ion - 2200 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen 4 Zellen - 2200 mAh
Äquivalenter OEM-Akku  HP HSTNN-LB6J
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  HP Pavilion Laptop 14, 15, 17

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Farbe  Schwarz
  
Batterie  
Technologie  4 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  14.4 / 14.8 V
Kapazität  2200 mAh
  
Verschiedenes  
Äquivalenter OEM-Akku  HP HSTNN-LB6J
Besonderheiten  Überstromschutz, Überentladungsschutz
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP Pavilion Laptop 14-ce0018np, 14-ce0040nf, 14-ce0502sa, 14-ce0521sa, 14-ce1008nf, 14-ce1024nf, 14-ce1510sa, 14-ce2000no, 14-ce2002np, 14-ce2005ns, 14-ce2007np, 14-ce2052nl, 14-ce2068nl, 14-ce2069nb, 14-ce2072tx, 14-ce2084nl, 14-ce2086nl, 14-ce2087nl, 14-ce3000ns, 14-ce3002ns, 14-ce3004nf, 14-ce3005nb, 14-ce3005nf, 14-ce3006ns, 14-ce3007ns, 14-ce3008nb, 14-ce3009nb, 14-ce3011nf, 14-ce3012nf, 14-ce3012no, 14-ce3022no, 14-ce3025nl, 14-ce3026nl, 14-ce3027nl, 14-ce3028nl, 14-ce3029nl, 14-ce3031nl, 14-ce3032nl, 14-ce3033nl, 14-ce3035no, 14-ce3806nz, 15-bc500nl, 15-bc506nf, 15-bc523ns, 15-bc527ns, 15-cs0009ns, 15-cs0043nf, 15-cs1030nf, 15-cs1033no, 15-cs1047nb, 15-cs1053nb, 15-cs2000no, 15-cs2002nf, 15-cs2004no, 15-cs2005ns, 15-cs2006nl, 15-cs2009no, 15-cs2011nb, 15-cs2022nb, 15-cs2062nb, 15-cs2072nb, 15-cs2080nb, 15-cs2089nl, 15-cs2101nl, 15-cs2112nl, 15-cs2113nl, 15-cs2114nl, 15-cs2118nb, 15-cs2118nl, 15-cs2119nb, 15-cs2119nl, 15-cs2120nb, 15-cs2123nb, 15-cs3000na, 15-cs3001nf, 15-cs3002nb, 15-cs3002nf, 15-cs3002nz, 15-cs3003ns, 15-cs3003nz, 15-cs3005nb, 15-cs3006nl, 15-cs3007nb, 15-cs3007nl, 15-cs3008ns, 15-cs3008nt, 15-cs3010ns, 15-cs3011ns, 15-cs3013ns, 15-cs3014nb, 15-cs3014nl, 15-cs3014ns, 15-cs3017nl, 15-cs3018nb, 15-cs3018nl, 15-cs3019nb, 15-cs3019nl, 15-cs3020nb, 15-cs3020nf, 15-cs3022nf, 15-cs3022no, 15-cs3023nf, 15-cs3024nb, 15-cs3024nf, 15-cs3026nb, 15-cs3026nl, 15-cs3027nb, 15-cs3028nb, 15-cs3028nl, 15-cs3030nb, 15-cs3031nb, 15-cs3032nb, 15-cs3034nb, 15-cs3037nb, 15-cs3038nb, 15-cs3039nb, 15-cs3040nl, 15-cs3045nl, 15-cs3052nl, 15-cs3057nl, 15-cs3432ng, 15-cs3509nz, 15-cs3630ng, 15-cs3709nz, 15-cw0008np, 15-cw0107nb, 15-cw0147nb, 15-cw1004na, 15-cw1004nf, 15-cw1008nl, 15-cw1008no, 15-cw1009no, 15-cw1017nb, 15-cw1022nf, 15-cw1024nf, 15-cw1026nf, 15-cw1028nl, 15-cw1039nb, 15-cw1045nb, 15-cw1047nb, 15-cw1048nb, 15-cw1068wm, 15-cw1077nl, 15-cw1080nl, 15-cw1083nl, 15-cw1084nl, 15-cw1507na, 15-cw1598sa, 15-cw1800ng

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Farbe:
Schwarz
Technologie:
4 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
14.4 / 14.8 V
Kapazität:
2200 mAh
Äquivalenter OEM-Akku:
HP HSTNN-LB6J
Besonderheiten:
Überstromschutz, Überentladungsschutz
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebookakku 14,4v, notebookakku für hp, 2200, green, cell, hp82, greencell, laptop, hstnnlb6j, laptopbatterie, gleichwertig, mit:, lithiumionen, zellen, schwarz, pavilion, batterie, hstnn, lb6j, lithium, ionen, 440450, 5902719425295, batteri, bærbar, comput, notebookakku, vi04
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 17,73*
€ 24,93*
€ 4,00*
ab € 17,29*
€ 24,94*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 26,89*
€ 38,56*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,04*
€ 48,07*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.