Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Serieller Adapter - USB2.0 - RS-232 x 1 - Schwarz (66737)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delock - Serieller Adapter - USB2.0 - RS-232 x 1 - Schwarz (66737)
Artikel-Nr.:
     2753I-6990350
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66737
EAN/GTIN:
     4043619667376
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Serieller Adapter - USB 2.0 - RS-232 x 1 - Schwarz
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  66737
Modell  
EAN/UPC  4043619667376

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock - Serieller Adapter - USB 2.0 - RS-232 x 1
Gerätetyp  Serieller Adapter
Formfaktor  Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)  USB 2.0
Ports  RS-232 x 1
Data Link Protocol  RS-232
Datenübertragungsrate  230.4 Kbps
Prozessor  1 x FTDI FT231X
Produktzertifizierungen  USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Farbe  Schwarz
Systemanforderungen  Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Windows 8.1 / 10 (32/64 Bits)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Serieller Adapter
Formfaktor  Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)  USB 2.0
  
Netzwerk  
Ports  RS-232 x 1
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Data Link Protocol  RS-232
Datenübertragungsrate  230.4 Kbps
Leistungsmerkmale  15 KV Electrostatic Discharge Protection, 4KV ESD Protector (Kontaktentladung), 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 512-Byte FIFO, ESD Protector
Produktzertifizierungen  USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
  
Prozessor / Speicher  
Prozessor  1 x FTDI FT231X
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x RS-232 - RJ-12
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel (integriert) - 2 m
Kennzeichnung  Plug and Play, IEC 61000-4-2
Farbe  Schwarz
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Windows 8.1 / 10 (32/64 Bits)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Gerätetyp:
Serieller Adapter
Formfaktor:
Extern
Schnittstellentyp (Bustyp):
USB 2.0
Ports:
RS-232 x 1
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Data Link Protocol:
RS-232
Datenübertragungsrate:
230.4 Kbps
Produktzertifizierungen:
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Prozessor:
1 x FTDI FT231X
Schnittstellen:
1 x RS-232 - RJ-12
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel (integriert) - 2 m
Kennzeichnung:
Plug and Play, IEC 61000-4-2
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, delock superspeed usb kabel 2m, usb d sub adapter, usb d-sub adapter rs232, 66737, delock, rs232, adapterkabel, typa, seriell, schutz, leadshine, serieller, adapter, schwarz, rj12, 4014619746439, rj12mit, [66737]
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.