Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6987731 Herst.-Nr.: 915005843301 EAN/GTIN: 8718696174418 |
| |
|
| | |
| Erleben Sie mit der Philips Hue White and Color Ambiance Wandleuchte Daylo smarte Beleuchtung für Ihren Außenbereich. Die runde Außenwandleuchte lässt sich einfach in ein bestehendes Hue System integrieren und über die separat erhältliche Hue Bridge steuern. Wählen Sie in der kostenlosen Hue App aus 16 Millionen Farben oder kalt- bis warmweißem Licht und kreieren sie die perfekte Beleuchtung für Ihren Außenbereich. Schaffen Sie ein einzigartiges Ambiente und erzeugen Sie mit der Daylo Wandleuchte einen weichen Lichteffekt nach Außen, sowie eine subtile Hintergrundbeleuchtung für Garten, Terrasse oder Balkon. Zudem ist die Hue Außenleuchte durch die Schutzklasse IP44 gekennzeichnet und aus hochwertigen Materialien gefertigt. Die Installation ist unkompliziert und in wenigen Schritten durchzuführen: Durch das Hochvolt-System (220 - 240V) kann die Wandleuchte problemlos an Ihre Stromleitung (230V) im Außenbereich angeschlossen werden. Hauptmerkmale Energie Effizienzklasse | nicht relevant | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Energie Effizienzklasse: | nicht relevant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, philips led anbauleuchte, led außenwandleuchte, led außenwandleuchte philips, philips, 915005843301, 1746547p7, 1746547, white, daylo, color, ambiance, edelstahl, echo, auenwandleuchte, außenwandleuchte, signify, col., amb., wandleuchte, silber, 1050lm, lighting, ledaußenwandleuchte, fest, eingebaut, warmweiß, kaltweiß, tageslichtweiß, dimmbar |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,62* | € 151,30* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 121,00* | € 151,30* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 120,39* | € 151,31* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,35* | € 224,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|