Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Daylo Outdoor Wandleuchte silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance Daylo Outdoor Wandleuchte silber
Philips Hue White and Color ambiance Daylo Outdoor Wandleuchte silber
Philips Hue White and Color ambiance Daylo Outdoor Wandleuchte silber
Philips Hue White and Color ambiance Daylo Outdoor Wandleuchte silber
Philips Hue White and Color ambiance Daylo Outdoor Wandleuchte silber
Philips Hue White and Color ambiance Daylo Outdoor Wandleuchte silber
Philips Hue White and Color ambiance Daylo Outdoor Wandleuchte silber
Philips Hue White and Color ambiance Daylo Outdoor Wandleuchte silber
Philips Hue White and Color ambiance Daylo Outdoor Wandleuchte silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77060357
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     17465/47/P7
EAN/GTIN:
     8718696174418
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Unbegrenzte Möglichkeiten
für außergewöhnliche Erlebnisse
Erhelle mit der Wandleuchte Daylo in silber Deinen Außenbereich mit einem Ring aus Licht. Diese runde Außenleuchte verfügt über 16 Millionen Farben. Sie erzeugt einen weichen, diffusen Lichteffekt nach außen sowie ein subtiles Hintergrundlicht hinter der Leuchte.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Edelstahl
EAN/UPC/GTIN
8727900775822
Eingangsspannung
Interall 220–240 V
Dimmbar mit Hue App
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energiequelle
AC
Spannung
24 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Spannung
LED V
Sonstige Funktionen
Gesamter Lichstrom
1050 lm lm
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005843301
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
220 mm
Länge (mm)
220 mm
Gewicht
778 g
Merkmale
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Edelstahl
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Variabel
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
1050 lm
Lampenleistung
15 W
Äquivalente Glühlampenleistung
80 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Gehäusematerial
Edelstahl
Dimmbar
Ja
Maximum Watt der Ersatzlampe
15 W
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampentechnologie
24 V
Wetterfestigkeit
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
267 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
284 mm
Paketgewicht
1065 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,35*
€ 180,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,18*
€ 173,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,17*
€ 158,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.