| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6978316 Herst.-Nr.: 5B10W13905 EAN/GTIN: 5704174215059 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | LG Chem L18L3P73 - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 3 Zellen - 4372 mAh - 51 Wh - FRU - für ThinkPad P14s Gen 1; P43s; T14 Gen 1; T490; T495 | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | Lenovo | Hersteller Art. Nr. | 5B10W13905 | Modell | LG Chem L18L3P73 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LG Chem L18L3P73 - Laptop-Batterie - Li-Ion - 4372 mAh - 51 Wh | Gerätetyp | Laptop-Batterie | Gewicht | 220 g | Batterie | Lithium-Ionen 3 Zellen - 4372 mAh - 51 Wh | Preistyp | Field Replaceable Unit (FRU) | Entwickelt für | ThinkPad P14s Gen 1 20Y1, 20Y2; P43s 20RH, 20RJ; T14 Gen 1 20S0, 20S1, 20UD, 20UE; T490 20N2, 20N3, 20Q9, 20QH, 20RX, 20RY; T495 20NJ, 20NK | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Laptop-Batterie | | | Batterie | | Technologie | 3 Zellen Lithium-Ionen | Bereitgestellte Spannung | 11.55 V | Kapazität | 4372 mAh - 51 Wh | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | UN38.3 | Preistyp | Field Replaceable Unit (FRU) | | | Abmessungen und Gewicht | | Gewicht | 220 g | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 20Y1, 20Y2 Lenovo ThinkPad P43s 20RH, 20RJ Lenovo ThinkPad T14 Gen 1 20S0, 20S1, 20UD, 20UE Lenovo ThinkPad T490 20N2, 20N3, 20Q9, 20QH, 20RX, 20RY Lenovo ThinkPad T495 20NJ, 20NK | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Gerätetyp: | Laptop-Batterie | Technologie: | 3 Zellen Lithium-Ionen | Bereitgestellte Spannung: | 11.55 V | Kapazität: | 4372 mAh - 51 Wh | Kennzeichnung: | UN38.3 | Preistyp: | Field Replaceable Unit (FRU) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, akku für laptop, lenovo, 4372, 5b10w13905, 13905, internal, 50wh, liion, chem, l18l3p73, laptopbatterie, lithiumionen, zellen, thinkpad, p14s, p43s;, t490;, t495, p43s, t490, laptop, batterie, lithium, ionen, battery, g1/t490, 3cell |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 63,25* | € 81,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 70,44* | € 90,15* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 79,04* | € 102,27* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 97,97* | € 124,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|