Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 56 Wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Akku 56Wh Original 3.600 mAh 15,2 V
Dell Akku 56Wh Original 3.600 mAh 15,2 V
Artikel-Nr.:
     2753I-6975387
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PVHT1
EAN/GTIN:
     5704174297260
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Dell - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 56 Wh
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  PVHT1
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell - Laptop-Batterie - Li-Ion - 56 Wh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen - 56 Wh

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Kapazität  56 Wh

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Technologie:
Lithium-Ionen
Kapazität:
56 Wh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku für laptop, dell, pvht1, btry, 56whr, lith, laptopbatterie, lithiumionen, laptop, batterie, lithium, ionen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
521
€ 7,50*
ab € 54,86*
€ 72,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 72,06*
€ 92,48*
6 Tage
222
€ 1,00*
ab € 72,07*
€ 92,49*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.