Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6969798 Herst.-Nr.: 829MX EAN/GTIN: 5704174265603 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Dell - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 4 Zellen - 60 Wh - für Latitude 5310, 5310 2-in-1 | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | Dell | Hersteller Art. Nr. | 829MX | Modell | | EAN/UPC | 5704174265603 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Dell - Laptop-Batterie - Li-Ion - 60 Wh | Gerätetyp | Laptop-Batterie | Batterie | Lithium-Ionen 4 Zellen - 60 Wh | Entwickelt für | Latitude 5310, 5310 2-in-1 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Laptop-Batterie | | | Batterie | | Technologie | 4 Zellen Lithium-Ionen | Kapazität | 60 Wh | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Dell Latitude 5310, 5310 2-in-1 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Gerätetyp: | Laptop-Batterie | Technologie: | 4 Zellen Lithium-Ionen | Kapazität: | 60 Wh | Entwickelt für: | Dell Latitude 5310, 5310 2-in-1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, akku für laptop, dell, 5310, 829mx, battery, 60whr, laptopbatterie, lithiumionen, zellen, latitude, 2in1, cell, laptop, batterie, lithium, ionen, 4cell, 7.6v |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 51,40* | € 67,58* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 66,32* | € 85,52* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 67,09* | € 86,47* | | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 67,83* | € 87,39* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 113,18* | € 141,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|