Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2753I-6968903 Herst.-Nr.: TS32GUSD420T EAN/GTIN: 0760557845409 |
| |
|
|  |  |
 | Übersicht Kurzinfo | Transcend - Flash-Speicherkarte - 32 GB - UHS-I / Class10 - microSDHC UHS-I | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | Transcend | Hersteller Art. Nr. | TS32GUSD420T | Modell | | EAN/UPC | 0760557845409 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Transcend - Flash-Speicherkarte - 32 GB - microSDHC UHS-I | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Formfaktor | microSDHC UHS-I Speicherkarte | Speicherkapazität | 32 GB | Geschwindigkeit | UHS-I / Class10 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität | 32 GB | | | Speicher | | Geschwindigkeitsklasse | UHS-I / Class10 | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 90 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 40 MB/s | Formfaktor | microSDHC UHS-I Speicherkarte | Besonderheiten | Stoßfest, ECC-Unterstützung, vibrationssicher | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 11 mm | Tiefe | 15 mm | Dicke | 1 mm | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | -25 °C | Max. Betriebstemperatur | 85 °C | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95% | GPSR GPRS Hersteller | Transcend Information Trading GmbH | GPSR Anschrift | Flughafenstr. 52b, Hamburg, 22335, Deutschland | GPSR E-Mail | sales-de@transcend-info.com | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität: | 32 GB | Geschwindigkeitsklasse: | UHS-I / Class10 | Lesegeschwindigkeit: | Bis zu 90 MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | Bis zu 40 MB/s | Formfaktor: | microSDHC UHS-I Speicherkarte | Besonderheiten: | Stoßfest, ECC-Unterstützung, vibrationssicher | Breite: | 11 mm | Tiefe: | 15 mm | Dicke: | 1 mm | Min Betriebstemperatur: | -25 °C | Max. Betriebstemperatur: | 85 °C | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 0 - 95% |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 32gb class 10, micro sd 32gb, micro sd, uhsi, transcend, ts32gusd420t, flashspeicherkarte, class10, microsdhc, flash, speicherkarte, microsdkarte, industrial, class, microsd, karte |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 11,23* | € 16,26* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 11,25* | € 16,27* |  |  |  | | 21 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 11,59* | € 17,67* |  |  |  | Lager 2753 | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 14,23* | € 19,63* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 16,74* | € 22,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2753 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 58,89* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2753 |  | Versand: Lager 2753 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 70,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | € 4,95* |  | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|