Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE SmartHome - Smart-Stecker - kabellos - 802.11b/g/n - 2.4 Ghz - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     2753I-6963275
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     40155B
EAN/GTIN:
     4043718291021
Suchbegriffe:
SmartHome Schaltsteckdose
SmartHome Steckdose
Steckdose China
inline® smarthome steckdose

Übersicht

Kurzinfo  INLINE SmartHome - Smart-Stecker - kabellos - 802.11b/g/n - 2.4 Ghz - weiß
Gruppe  Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  40155B
Modell  SmartHome
EAN/UPC  4043718291021

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE SmartHome - Smart-Stecker - 802.11b/g/n - weiß
Produkttyp  Smart-Stecker
Stromquelle  Verdrahtet
Intelligenter Assistent  Google Assistant, Alexa
Konnektivität  Kabellos - 802.11b/g/n
Frequenzband  2.4 Ghz
Farbe  Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.5 cm x 7.8 cm x 5.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smart-Stecker
Stromquelle  Verdrahtet
Anschlusstechnik  Kabellos
Max. Reichweite (außen)  30 m
Frequenzband  2.4 Ghz
Merkmale  Bis zu 16 A
  
Internet der Dinge (IoT)  
Intelligenter Assistent  Google Assistant, Alexa
  
Verschiedenes  
Produktmaterial  ABS-Polycarbonat
Farbe  Weiß
Nennspannung  Wechselstrom 120/230 V
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  5.5 cm
Tiefe  7.8 cm
Höhe  5.5 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 85%

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Smart-Stecker
Stromquelle:
Verdrahtet
Anschlusstechnik:
Kabellos
Max. Reichweite (außen):
30 m
Frequenzband:
2.4 Ghz
Merkmale:
Bis zu 16 A
Intelligenter Assistent:
Google Assistant, Alexa
Produktmaterial:
ABS-Polycarbonat
Farbe:
Weiß
Nennspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Breite:
5.5 cm
Tiefe:
7.8 cm
Höhe:
5.5 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 85%
Weitere Suchbegriffe: smarthome schaltsteckdose, inline, smarthome, 40155b, 40155, inline®, steckdose, smartstecker, kabellos, 802.11b/g/n, weiß, 80211bgn, smart, stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,27*
€ 10,53*
4 Tage
387
€ 1,00*
ab € 16,54*
€ 23,38*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,87*
€ 27,79*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.