Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear Smart MS510TXUP - Switch - L3 Lite - Smart - 4 x 100/1000/2.5G (PoE++) (MS510TXUP-100EUS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     2753I-6948982
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     MS510TXUP-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449152395
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

Übersicht

Kurzinfo  NETGEAR Pro MS510TXUP - Switch - L3 Lite - Smart - 4 x 100/1000/2.5G (PoE++) + 4 x 100/1000/2.5/5/10G (PoE++) + 2 x 10 Gigabit SFP+ (Uplink) - Desktop, an Rack montierbar - PoE++ (295 W)
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  NetGear
Hersteller Art. Nr.  MS510TXUP-100EUS
Modell  Pro MS510TXUP
EAN/UPC  0606449152395

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  NETGEAR Pro MS510TXUP - Switch - 8 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar
Gerätetyp  Switch - 8 Anschlüsse - L3 Lite - Smart
Gehäusetyp  An Rack montierbar
Ports  4 x 100/1000/2.5G (PoE++) + 4 x 100/1000/2.5/5/10G (PoE++) + 2 x 10 Gigabit SFP+ (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)  PoE++
PoE-Budget  295 W
Leistung  Fabric-Durchsatz: 140 Gbit/s
Weiterleitungsrate (64-byte Pakete): 14,8 Mpps
2,5 Gbps Kupferlatenz (64-byte Pakete): 5.903 µs
2,5 Gbps Kupferlatenz (1518-byte Pakete): 6.040 µs
2,5 Gbps Kupferlatenz (9216-byte Pakete): 6.079 µs
10 Gbps Kupferlatenz (64-byte Pakete): 2.420 µs
10 Gbps Kupferlatenz (1518-byte Pakete): 2.501 µs
10 Gbps Kupferlatenz (9216-byte Pakete): 2.499 µs
10 Gbps Fiberlatenz (64-byte Pakete): 1.257 µs
10 Gbps Fiberlatenz (1518-byte Pakete): 1.337 µs
10 Gbps Fiberlatenz (9216-byte Pakete): 1.348 µs
Kapazität  Gepackte Puffergröße: 2 MB
ACL-Zugänge (Eingang): 100
VLAN-Unterstützung: 256
IGMP-Gruppen: 256
Prioritäts-Warteschlangen: 8
DHCP-Spionageeinträge: 256
Größe der MAC-Adresstabelle  32.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung  10KB
Routing Protocol  IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, IPv6, RSTP, TACACS+, RADIUS
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Vollduplex-Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), LLDP-Support, Link Aggregation Control Protocol (LACP), DHCP-Client, Dynamic VLAN Support (GVRP), duale Firmware-Images, Verhindern von Schleifenbildung, Strict Priority (SP), 802.1x-Authentifizierung, Cloud-verwaltet, VoIP-Unterstützung, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, 3 Lüfter, Kabeltest, Bridge protocol data unit (BPDU), IGMP Abfrager, DNS-Klient, Voice VLAN, LLDP-MED, Guest VLAN, User Datagram Protocol (UDP), geschützte Schnittstellen, Zero-touch provisioning (ZTP), Energieeffizientes Ethernet (EEE), Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), Loopback-Erkennung, Ausstiegsratenbegrenzung, unbekannten Multicast blockieren, Advanced QoS, Unknown Storm Control, Extensible Authentication Protocol over LAN (EAPOL)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, UPnP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  33 cm x 20.6 cm x 4.3 cm
Gewicht  2.51 kg
Lokalisierung  Europa

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Switch - 8 Anschlüsse - L3 Lite - Smart
Gehäusetyp  Desktop, an Rack montierbar
Ports  4 x 100/1000/2.5G (PoE++) + 4 x 100/1000/2.5/5/10G (PoE++) + 2 x 10 Gigabit SFP+ (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)  PoE++
PoE-Budget  295 W
Leistung  Fabric-Durchsatz: 140 Gbit/s
Weiterleitungsrate (64-byte Pakete): 14,8 Mpps
2,5 Gbps Kupferlatenz (64-byte Pakete): 5.903 µs
2,5 Gbps Kupferlatenz (1518-byte Pakete): 6.040 µs
2,5 Gbps Kupferlatenz (9216-byte Pakete): 6.079 µs
10 Gbps Kupferlatenz (64-byte Pakete): 2.420 µs
10 Gbps Kupferlatenz (1518-byte Pakete): 2.501 µs
10 Gbps Kupferlatenz (9216-byte Pakete): 2.499 µs
10 Gbps Fiberlatenz (64-byte Pakete): 1.257 µs
10 Gbps Fiberlatenz (1518-byte Pakete): 1.337 µs
10 Gbps Fiberlatenz (9216-byte Pakete): 1.348 µs
Kapazität  Gepackte Puffergröße: 2 MB
ACL-Zugänge (Eingang): 100
VLAN-Unterstützung: 256
IGMP-Gruppen: 256
Prioritäts-Warteschlangen: 8
DHCP-Spionageeinträge: 256
Größe der MAC-Adresstabelle  32.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung  10KB
Routing Protocol  IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, IPv6, RSTP, TACACS+, RADIUS
Verschlüsselungsalgorithmus  TLS 1.2
Authentifizierungsmethode  RADIUS, TACACS+, Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Vollduplex-Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), LLDP-Support, Link Aggregation Control Protocol (LACP), DHCP-Client, Dynamic VLAN Support (GVRP), duale Firmware-Images, Verhindern von Schleifenbildung, Strict Priority (SP), 802.1x-Authentifizierung, Cloud-verwaltet, VoIP-Unterstützung, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, 3 Lüfter, Kabeltest, Bridge protocol data unit (BPDU), IGMP Abfrager, DNS-Klient, Voice VLAN, LLDP-MED, Guest VLAN, User Datagram Protocol (UDP), geschützte Schnittstellen, Zero-touch provisioning (ZTP), Energieeffizientes Ethernet (EEE), Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), Loopback-Erkennung, Ausstiegsratenbegrenzung, unbekannten Multicast blockieren, Advanced QoS, Unknown Storm Control, Extensible Authentication Protocol over LAN (EAPOL)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, UPnP
Prozessor  : 1 GHz
RAM  256 MB
Flash-Speicher  64 MB
Statusanzeiger  Stromversorgung, Lüfter, Link/Aktivität/Geschwindigkeit, PoE max
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  4 x 100/1000/2.5G RJ-45 PoE++ - 60 W
4 x 100/1000/2.5G/5G/10G RJ-45 PoE++ - 60 W
2 x 10GBase-X SFP+ Uplink
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Internes Netzteil
Installierte Anzahl  1
Leistungsaufnahme im Betrieb  380 Watt
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gummifüße
Rackmontagesatz  Mitgeliefert
MTBF  848,553 Stunden
Lokalisierung  Europa
  
Maße und Gewicht  
Breite  33 cm
Tiefe  20.6 cm
Höhe  4.3 cm
Gewicht  2.51 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  90 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur  -20 °C
Max. Lagertemperatur  70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  95 % (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,9 kg
Gerätetyp:
Switch - 8 Anschlüsse - L3 Lite - Smart
Gehäusetyp:
Desktop, an Rack montierbar
Power Over Ethernet (PoE):
PoE++
PoE-Budget:
295 W
Größe der MAC-Adresstabelle:
32.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung:
10KB
Routing Protocol:
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP
Verschlüsselungsalgorithmus:
TLS 1.2
Authentifizierungsmethode:
RADIUS, TACACS+, Extensible Authentication Protocol (EAP)
Prozessor:
: 1 GHz
RAM:
256 MB
Flash-Speicher:
64 MB
Stromversorgungsgerät:
Internes Netzteil
Installierte Anzahl:
1
Leistungsaufnahme im Betrieb:
380 Watt
Zubehör im Lieferumfang:
Gummifüße
Rackmontagesatz:
Mitgeliefert
MTBF:
848,553 Stunden
Lokalisierung:
Europa
Breite:
33 cm
Tiefe:
20.6 cm
Höhe:
4.3 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
90 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
95 % (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: netgear soho-switch 8 port, soho switch, soho-switch netgear, netgear, smart, 1000, poe++, switch, ms510txup, ms510txup100eus, sfp+, 100eus, lite, 100/1000/2.5g, 100/1000/2.5/5/10g, gigabit, uplink, desktop, rack, montierbar, 100100025g, 100100025510g, ethernet, 8port, ultra60, managed, port, 295w, multigigabit/10g
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 560,70*
€ 603,05*
15 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 560,71*
€ 604,41*
Frei Haus
ab € 574,67*
€ 615,15*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 580,88*
€ 626,87*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 602,09*
€ 643,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,45*
€ 765,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,80*
€ 758,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,59*
€ 750,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,59*
€ 739,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,09*
€ 716,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
AXM761-10000S
ab € 160,00*
Zubehör
Netgear
AXC761-10000S
ab € 41,27*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 7,23*
Zubehör
k.A.
ab € 7,23*
Zubehör
k.A.
ab € 7,23*
Zubehör
k.A.
ab € 7,24*
Zubehör
k.A.
ab € 7,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.