Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Port Multi-Gigabit/10g Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Managed Pro Switch with 2 SFP+ Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     2218-MS510TXUP1
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     MS510TXUP-100EUS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
8-Port Multi-Gigabit/10g Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Managed Pro Switch with 2 SFP+ Ports
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
3
€ 9,50*
ab € 546,75*
€ 589,60*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 560,66*
€ 608,40*
Frei Haus
ab € 575,47*
€ 620,61*
Frei Haus
ab € 581,56*
€ 631,87*
1 Tag
3
€ 7,50*
ab € 586,06*
€ 632,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,60*
€ 701,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,23*
€ 691,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,43*
€ 683,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,77*
€ 674,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,75*
€ 650,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
AXM761-10000S
ab € 160,19*
Zubehör
Netgear
AXC761-10000S
ab € 41,39*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 7,20*
Zubehör
k.A.
ab € 7,20*
Zubehör
k.A.
ab € 7,23*
Zubehör
k.A.
ab € 7,24*
Zubehör
k.A.
ab € 7,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.