Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear MS510TXUP 8x RJ-45, 2x SFP+, 295W PoE++ Desktop Gigabit Smart Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     1231-5205-36V
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     MS510TXUP-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449152395
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

• 4x 2.5GBase-T, 4x 10GBase-T, 2x SFP+ (10Gb/​s)

• davon 8x RJ-45 mit PoE++ (je 60W), Budget: 295W

• Smart Managed, Desktop sowie rackmountfähig

• MAC-Adressentabelle: 16000 Eintragungen

Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 560,70*
€ 603,05*
14 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 560,71*
€ 604,41*
Frei Haus
ab € 574,67*
€ 615,15*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 580,88*
€ 626,87*
1 Tag
3
€ 7,50*
ab € 585,65*
€ 628,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,05*
€ 717,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,70*
€ 711,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,77*
€ 703,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,84*
€ 693,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,70*
€ 667,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
AXM761-10000S
ab € 160,00*
Zubehör
Netgear
AXC761-10000S
ab € 41,27*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 7,23*
Zubehör
k.A.
ab € 7,23*
Zubehör
k.A.
ab € 7,23*
Zubehör
k.A.
ab € 7,24*
Zubehör
k.A.
ab € 7,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.