Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo LG Chem L18L3PD1 - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 3 Zellen - 4922 mAh - 57 Wh - FRU - für ThinkPad T14s Gen 1 20T0, 20T1; T490s 20NX, 20NY; T495s 20QJ, 20QK (5B10W13909)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Akku 57Wh Original Batterie 4.922 mAh 11,58 V
Lenovo Akku 57Wh Original Batterie 4.922 mAh 11,58 V
Artikel-Nr.:
     2753I-6947403
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5B10W13909
EAN/GTIN:
     5704174526902
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook

Übersicht

Kurzinfo  LG Chem L18L3PD1 - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 3 Zellen - 4922 mAh - 57 Wh - FRU - für ThinkPad T14s Gen 1 20T0, 20T1; T490s 20NX, 20NY; T495s 20QJ, 20QK
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  5B10W13909
Modell  LG Chem L18L3PD1
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LG Chem L18L3PD1 - Laptop-Batterie - Li-Ion - 4922 mAh - 57 Wh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen 3 Zellen - 4922 mAh - 57 Wh
Preistyp  Field Replaceable Unit (FRU)
Entwickelt für  ThinkPad T14s Gen 1 20T0, 20T1; T490s 20NX, 20NY; T495s 20QJ, 20QK

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Technologie  3 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  11.58 V
Kapazität  4922 mAh - 57 Wh
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  KCC, cRUus, RBRC, IEC 62133-2
Preistyp  Field Replaceable Unit (FRU)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo ThinkPad T14s Gen 1 20T0, 20T1
Lenovo ThinkPad T490s 20NX, 20NY
Lenovo ThinkPad T495s 20QJ, 20QK

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Technologie:
3 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
11.58 V
Kapazität:
4922 mAh - 57 Wh
Kennzeichnung:
KCC, cRUus, RBRC, IEC 62133-2
Preistyp:
Field Replaceable Unit (FRU)
Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, akku für laptop, lenovo, 5b10w13909, 4922, 13909, battery, cell, internal, 57wh, liion, chem, l18l3pd1, laptopbatterie, lithiumionen, zellen, thinkpad, t14s, 20t0, 20t1;, t490s, 20nx, 20ny;, t495s, 20qj, 20qk, 20t1, 20ny
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
€ 7,50*
ab € 84,41*
€ 107,15*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 84,43*
€ 108,60*
5 Tage
74
€ 1,00*
ab € 98,67*
€ 124,38*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.