Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple AirPods Max - Kopfhörer mit Mikrofon - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - pink - für iPad/iPhone/iPod/TV/Watch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple AirPods Max Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Pink
Apple AirPods Max Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Pink
Apple AirPods Max Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Pink
Apple AirPods Max Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Pink
Apple AirPods Max Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Pink
Apple AirPods Max Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Pink
Artikel-Nr.:
     2753I-6946878
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MGYM3ZM/A
EAN/GTIN:
     0194252245088
Suchbegriffe:
AirPods
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer

Übersicht

Kurzinfo  Apple AirPods Max - Kopfhörer mit Mikrofon - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - pink - für iPad/iPhone/iPod/TV/Watch
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Apple
Hersteller Art. Nr.  MGYM3ZM/A
Modell  AirPods Max
EAN/UPC  0194252245088

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Apple AirPods Max - Kopfhörer mit Mikrofon
Produkttyp  Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Kompatibilität  iPhone, iPad, iPod, Mac
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik, Computer
Zusätzliche Funktionen  Kabelloses Audio-Sharing, Transparenzmodus, 3D Audio mit dynamischem Head Tracking
Farbe  Pink
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrumschließend
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Kopfhörertechnik  Dynamisch
Bluetooth-Version  Bluetooth 5.0
Soundmodus  Stereo
Soundeffekte  Adaptive EQ
Active Noise Canceling  Ja
Mit Mikrofonen  9
Bedienungselement  Lautstärkeregler, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Sprachassistent, Anruf annehmen, aktive Geräusch-unterdrückung/Transparenz
Intelligenter Assistent  Siri
Entwickelt für  10.2" iPad; 10.5" iPad Air; 10.5" iPad Pro; 10.9" iPad Air; 27,90cm (11") iPad Pro; 12.9" iPad Pro; 9.7" iPad; 9.7" iPad Pro; iMac; iPad Air 2; iPad mini 4; 5; iPhone 11, 12, 6s, 7, 8, SE, X, XR, XS, XS Max; iPod touch; Mac mini; MacBook; MacBook Air; MacBook Pro; TV; Watch

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Kompatibilität  iPhone, iPad, iPod, Mac
Zusätzliche Funktionen  Kabelloses Audio-Sharing, Transparenzmodus, 3D Audio mit dynamischem Head Tracking
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  Kopfhörer: 16.86 cm x 8.34 cm x 18.73 cm / 384.8 g
Koffer: 134.5 g
Breite  16.86 cm
Tiefe  8.34 cm
Höhe  18.73 cm
Gewicht  384.8 g
Farbe  Pink
Gehäusematerial  Rostfreier Stahl, eloxiertes Aluminium
Stirnbandmaterial  Strickgewebe
Material Ohrpolster  Memory-Schaumstoff, Netzgewebe
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik, Computer
  
Audioausgang  
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrumschließend
Kopfhörertechnik  Dynamisch
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Bluetooth-Version  Bluetooth 5.0
Soundmodus  Stereo
Soundeffekte  Adaptive EQ
Active Noise Canceling  Ja
Magnetmaterial  Neodymmagnet
Einstellbares Stirnband  Ja
Besonderheiten  Apple H1 Chip, On-Ear-Erkennung
  
Mikrofon  
Formfaktor  Eingebaut
Mit Mikrofonen  9
  
Fernbedienung  
Steuerung  Lautstärkeregler, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Sprachassistent, Anruf annehmen, aktive Geräusch-unterdrückung/Transparenz
  
Tracking  
Sensoren  Beschleunigungssensor, Drehungssensor, Positionssensor, optischer Sensor, Sensor zur Case-Erkennung
  
Internet der Dinge (IoT)  
Intelligenter Assistent  Siri
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Ladegehäuse, Kabel USB-C auf Lightning
Kabeldetails  Kabel USB-C auf Lightning - ablösbar
  
Stromversorgung  
Batterie  Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)  20 Stunde(n)
Laufzeitdetails  Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung): bis zu 20 Std.
Wiedergabe (Transparenzmodus ein): bis zu 20 Std.
Maximale Gesprächsdauer: bis zu 20 Std.
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Apple 10.2" iPad (7. Generation, 8. Generation)
Apple 10.5" iPad Air (3. Generation)
Apple 10.5" iPad Pro
Apple 10.9" iPad Air (4. Generation)
Apple 27,90cm (11") iPad Pro (1. Generation, 2. Generation)
Apple 12.9" iPad Pro (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation, 4. Generation)
Apple 9.7" iPad (5. Generation, 6. Generation)
Apple 9.7" iPad Pro
Apple iMac (Anfang 2019, Ende 2012, Ende 2013, Ende 2014, Ende 2015, Mitte 2014, Mitte 2015, Mitte 2017, Mitte 2020)
Apple iPad Air 2
Apple iPad mini 4
Apple iPad mini 5
Apple iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, SE, SE (2. Generation), X, XR, XS, XS Max
Apple iPod touch (7G)
Apple Mac mini (Anfang 2020, Ende 2012, Ende 2014, Ende 2018, Ende 2020)
Apple Mac Pro (Ende 2013, Ende 2019)
Apple MacBook (Anfang 2015, Early 2016, Mitte 2017)
Apple MacBook Air (Anfang 2015, Anfang 2020, Early 2014, Ende 2018, Ende 2020, Mid 2013, Mitte 2012, Mitte 2017, Mitte 2019)
Apple MacBook Pro (Anfang 2013, Anfang 2015, Anfang 2020, Ende 2012, Ende 2013, Ende 2016, Ende 2019, Ende 2020, Mitte 2014, Mitte 2015, Mitte 2017, Mitte 2018, Mitte 2019)
Apple TV
Apple Watch

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Produkttyp:
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Kompatibilität:
iPhone, iPad, iPod, Mac
Breite:
16.86 cm
Tiefe:
8.34 cm
Höhe:
18.73 cm
Farbe:
Pink
Gehäusematerial:
Rostfreier Stahl, eloxiertes Aluminium
Stirnbandmaterial:
Strickgewebe
Material Ohrpolster:
Memory-Schaumstoff, Netzgewebe
Empfohlene Verwendung:
Tragbare Elektronik, Computer
Kopfhörer-Formfaktor:
Ohrumschließend
Kopfhörertechnik:
Dynamisch
Anschlusstechnik:
Kabellos
Drahtlose Technologie:
Bluetooth
Bluetooth-Version:
Bluetooth 5.0
Soundmodus:
Stereo
Soundeffekte:
Adaptive EQ
Active Noise Canceling:
Ja
Magnetmaterial:
Neodymmagnet
Einstellbares Stirnband:
Ja
Besonderheiten:
Apple H1 Chip, On-Ear-Erkennung
Formfaktor:
Eingebaut
Mit Mikrofonen:
9
Intelligenter Assistent:
Siri
Zubehör im Lieferumfang:
Ladegehäuse, Kabel USB-C auf Lightning
Kabeldetails:
Kabel USB-C auf Lightning - ablösbar
Batterie:
Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu):
20 Stunde(n)
Weitere Suchbegriffe: Muschelkopfhörer, iPad Zubehör, iPod Zubehör, apple bluetooth kopfhörer, muschelkopfhörer, muschelkopfhörer bluetooth, apple, airpods, pink, mgym3zma, kopfhörer, kopfhrer, mgym3zm/a, bluetooth, mgym3zm, kabellos, ohrumschlieend, mikrofon, ohrumschließend, aktive, rauschunterdrückung, rauschunterdrckung, overear, 00194252245088, onear, headset, eine, perfekte, balance, brillantem, hifi, audio
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 443,35*
€ 480,01*
Frei Haus
ab € 445,97*
€ 480,72*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 447,85*
€ 484,75*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 448,57*
€ 486,60*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 469,41*
€ 508,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,34*
€ 604,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,58*
€ 595,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,69*
€ 587,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,68*
€ 579,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,41*
€ 558,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.