Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6945183 Herst.-Nr.: 691651ATS.6 EAN/GTIN: 4049759252496 |
| |
|
| | |
| 19" 1HE Fachboden ausziehbar, ET 350..450 mm, 30 kg, Schranktiefe 600, RAL9005 (691651ATS.6) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, efb elektronik 19" fachboden, boden für serverschrank, fachboden, ral9005, 9005, 691651, 691651ats6, ausziehbar, 350..450, efbelektronik, 691651ats.6, 350450, elektronik, 691651ats, einbau, alle, netzwerk, serverschränkebefestigung, vorderen, hinteren, profilen, erforderlichmontagetiefe, rückseitig, verstellbar, mm)material, stahlblechlackierung, ral7035, lichtgrau |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 37,21* | € 50,26* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,04* | € 50,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,80* | € 61,02* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 56,67* | € 75,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|