Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 3 Zellen - 3950 mAh - 45 Wh - für ProBook 430 G8, 440 G8, 445 G8, 450 G8, 455 G8, 630 G8, 640 G8, 650 G8 (M02027-005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP M02027-005 Laptop-Ersatzteil Akku
HP M02027-005 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-6935958
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     M02027-005
EAN/GTIN:
     5704174556961
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  HP - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 3 Zellen - 3950 mAh - 45 Wh - für ProBook 430 G8, 440 G8, 445 G8, 450 G8, 455 G8, 630 G8, 640 G8, 650 G8
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  M02027-005
Modell  HP
EAN/UPC  5704174556961

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP - Laptop-Batterie - Li-Ion - 3950 mAh - 45 Wh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen 3 Zellen - 3950 mAh - 45 Wh
Entwickelt für  ProBook 430 G8, 440 G8, 445 G8, 450 G8, 455 G8, 630 G8, 640 G8, 650 G8

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Technologie  3 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität  3950 mAh - 45 Wh
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP ProBook 430 G8, 440 G8, 445 G8, 450 G8, 455 G8, 630 G8, 640 G8, 650 G8

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Technologie:
3 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität:
3950 mAh - 45 Wh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebookakku für hp, 3950, 02027, m02027005, m02027, probook, laptopbatterie, lithiumionen, zellen, laptop, batterie, lithium, ionen, 45wh, 3.95ah, 395ah, 95ah, battery, rh03045xlpl, 03045, rh03045xl, inc., 3cell, whrfor, skobatt, cell, batt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 46,60*
€ 62,39*
1 Tag
86
€ 7,50*
ab € 46,71*
€ 62,55*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 71,28*
€ 90,59*
€ 6,90*
ab € 71,30*
€ 90,94*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 76,09*
€ 96,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.