Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6929417 Herst.-Nr.: 5B10W13920 EAN/GTIN: 5704174235286 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | LG Chem L17L6P71 - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 48 Wh - FRU - für ThinkPad X280 20KE, 20KF | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | Lenovo | Hersteller Art. Nr. | 5B10W13920 | Modell | LG Chem L17L6P71 | EAN/UPC | 5704174235286 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LG Chem L17L6P71 - Laptop-Batterie - Li-Ion - 48 Wh | Gerätetyp | Laptop-Batterie | Gewicht | 240 g | Batterie | Lithium-Ionen 6 Zellen - 48 Wh | Preistyp | Field Replaceable Unit (FRU) | Entwickelt für | ThinkPad X280 20KE, 20KF | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Laptop-Batterie | | | Batterie | | Technologie | 6 Zellen Lithium-Ionen | Bereitgestellte Spannung | 11.4 V | Kapazität | 48 Wh | | | Verschiedenes | | Preistyp | Field Replaceable Unit (FRU) | | | Abmessungen und Gewicht | | Gewicht | 240 g | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Lenovo ThinkPad X280 20KE, 20KF | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Gerätetyp: | Laptop-Batterie | Technologie: | 6 Zellen Lithium-Ionen | Bereitgestellte Spannung: | 11.4 V | Kapazität: | 48 Wh | Preistyp: | Field Replaceable Unit (FRU) | Entwickelt für: | Lenovo ThinkPad X280 20KE, 20KF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, akku für laptop, lenovo, 5b10w13920, 13920, chem, l17l6p71, laptopbatterie, lithiumionen, zellen, thinkpad, x280, 20ke, 20kf, laptop, batterie, lithium, ionen, bis3, finn, integ, 6c/48wh, battery, liion, cell, 48wh, notebookersatzteil, akku |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 75,22* | € 96,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 80,04* | € 102,34* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 80,04* | € 102,92* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 106,99* | € 135,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|