Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MWE Gold V2 650 - Netzteil (intern) - ATX12V / EPS12V - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 100-240 V - 650 Watt - aktive PFC - Europa (MPE-6501-AFAAG-EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master MWE Gold V2 650 - Netzteil (intern) - ATX12V / EPS12V - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 100-240 V - 650 Watt - aktive PFC - Europa (MPE-6501-AFAAG-EU)
Artikel-Nr.:
     2753I-6926597
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MPE-6501-AFAAG-EU
EAN/GTIN:
     4719512105597
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC

Übersicht

Kurzinfo  Cooler Master MWE Gold V2 650 - Netzteil (intern) - ATX12V / EPS12V - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 100-240 V - 650 Watt - aktive PFC - Europa
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Cooler Master
Hersteller Art. Nr.  MPE-6501-AFAAG-EU
Modell  MWE Gold V2 650
EAN/UPC  4719512105597

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Cooler Master MWE Gold V2 650 - Netzteil - 650 Watt
Gerätetyp  Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung  ATX12V / EPS12V
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Gold
Gewicht  2.17 kg
Lokalisierung  Europa
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung  +3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität  650 Watt
Ausgabeanschlussstellen  1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig
1 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich
4 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion
4 x interne Stromversorgung, 4-polig
8 x 15-Pin-SATA-Stromstecker
1 x Strom 8-poliges EPS12V
Kühlsystem  120-mm-Lüfter
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15 cm x 14 cm x 8.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung  ATX12V / EPS12V
Netzteil-Formfaktor  ATX
Lokalisierung  Europa
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Eingangsspannungsbereich  Wechselstrom 90-264 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig
1 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich
4 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion
4 x interne Stromversorgung, 4-polig
8 x 15-Pin-SATA-Stromstecker
1 x Strom 8-poliges EPS12V
Ausgangsspannung  +3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität  650 Watt
Ausgangsstrom  +3.3V - 20 A
+5V - 20 A
+12V - 54.1 A
-12V - 0.3 A
+5VSB - 3 A
Effizienz  90%
Modulare Kabelverwaltung  Ja
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Gold
  
Verschiedenes  
MTBF  100,000 Stunden
Kühlsystem  120-mm-Lüfter
Besonderheiten  Kühllüfter mit hydrodynamischem Lager, voll-modular
Kennzeichnung  CCC, FCC, EAC, TUV Rheinland
  
Umgebungsbedingungen  
Max. Betriebstemperatur  50 °C
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  15 cm
Tiefe  14 cm
Höhe  8.6 cm
Gewicht  2.17 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  31 cm
Transporttiefe  19.4 cm
Transporthöhe  12 cm
Transportgewicht  2.57 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,1 kg
Gerätetyp:
Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung:
ATX12V / EPS12V
Netzteil-Formfaktor:
ATX
Lokalisierung:
Europa
Eingangsspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Eingangsspannungsbereich:
Wechselstrom 90-264 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Ausgangsspannung:
+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität:
650 Watt
Effizienz:
90%
Modulare Kabelverwaltung:
Ja
80-PLUS-Zertifizierung:
80 PLUS Gold
MTBF:
100,000 Stunden
Kühlsystem:
120-mm-Lüfter
Besonderheiten:
Kühllüfter mit hydrodynamischem Lager, voll-modular
Kennzeichnung:
CCC, FCC, EAC, TUV Rheinland
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Breite:
15 cm
Tiefe:
14 cm
Höhe:
8.6 cm
Transportbreite:
31 cm
Transporttiefe:
19.4 cm
Transporthöhe:
12 cm
Transportgewicht:
2.57 kg
Weitere Suchbegriffe: pc netzteil btx, computer-netzteil, pc netzteil 650w, cooler, master, gold, 6501, mpe6501afaageu, netzteil, afaag, intern, atx12v, eps12v, plus, wechselstrom, 100240, watt, aktive, europa, full, modular, goldv2, 650w, 24pin, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.