Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X12SPA-TF - Motherboard - E-ATX - LGA4189-Sockel (MBD-X12SPA-TF-O)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X12SPA-TF - Motherboard - E-ATX - LGA4189-Sockel (MBD-X12SPA-TF-O)
Artikel-Nr.:
     2753I-6925799
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X12SPA-TF-O
EAN/GTIN:
     0672042438389
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  SUPERMICRO X12SPA-TF - Motherboard - Erweitertes ATX - LGA4189-Sockel - C621A Chipsatz - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C Gen 2x2 - 10 Gigabit LAN, Gigabit LAN - Onboard-Grafik - HD Audio - für SC743 AC-1K26B-SQ; SC747 BTQ-R2K04B
Gruppe  Motherboards
Hersteller  Super Micro Computer
Hersteller Art. Nr.  MBD-X12SPA-TF-O
Modell  X12SPA-TF
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SUPERMICRO X12SPA-TF - Motherboard - Erweitertes ATX - LGA4189-Sockel - C621A
Produkttyp  Motherboard - Erweitertes ATX
Chipsatz  Intel C621A
Prozessorsockel  1 x LGA4189-Sockel
Kompatible Prozessoren  Xeon (Max. TDP 270 Watt, unterstützt CPUs mit bis zu 40 Kernen)
Max. RAM-Größe  4 TB
Massenspeicher-Schnittstellen  8 x SATA-600 (RAID), 4 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  1 x USB-C Gen 2x2 + 1 x USB-C Gen 1 + 2 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Grafik  ASPEED AST2500
Audio  HD Audio
LAN  10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Entwickelt für  SC743 AC-1K26B-SQ; SC747 BTQ-R2K04B

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - Erweitertes ATX
Chipsatz  Intel C621A
Prozessorsockel  LGA4189-Sockel
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  Xeon (Max. TDP 270 Watt, unterstützt CPUs mit bis zu 40 Kernen)
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  4 TB
Technologie  DDR4
Bustakt  3200 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  ECC
Registriert oder gepuffert  3DS Load-Reduced, 3DS registriert, Optane DC Persistent
  
Grafik  
Grafik-Controller  ASPEED AST2500
  
Audio  
Typ  HD Audio
Audio Codec  Realtek ALC888S
Kompatibilität  High-Definition-Audio
  
LAN  
Netzwerkcontroller  Marvell AQC113C / Intel I210-AT
Netzwerkschnittstellen  10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x CPU
16 x DIMM 288-polig (1.2 V)
4 x PCIe 4.0 x16
3 x PCIe 4.0 x8
Speicherschnittstellen  SATA-600 -anschlussstellen: 8 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 4.0 -anschlussstellen: 4 x M.2
Schnittstellen  1 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x Management
1 x LAN (10Gigabit Ethernet)
1 x USB-C Gen2x2
1 x VGA
2 x USB 2.0
1 x USB 3.2 Gen 2
1 x USB-C Gen2
4 x USB 3.2 Gen 1
1 x Seriell
Interne Schnittstellen  2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
2 x USB 2.0 - Stiftleiste
1 x Seriell - Stiftleiste
  
Besonderheiten  
BIOS-Typ  AMI
BIOS-Funktionen  Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), ACPI 3.0-Unterstützung, ACPI 4.0-Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 2.7, IPMI 2.0-Unterstützung
Hardwareüberwachung  CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up  RTC-Wake-Up (Real-Time Clock)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  I/O-Rückwand
Enthaltene Kabel  6 x Serial ATA-Kabel
Breite  33.02 cm
Tiefe  30.48 cm
Verpackung  Retail
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Supermicro SC743 AC-1K26B-SQ
Supermicro SC747 BTQ-R2K04B

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Produkttyp:
Motherboard - Erweitertes ATX
Chipsatz:
Intel C621A
Prozessorsockel:
LGA4189-Sockel
Max. Anz. Prozessoren:
1
Max. Größe:
4 TB
Technologie:
DDR4
Bustakt:
3200 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
ECC
Registriert oder gepuffert:
3DS Load-Reduced, 3DS registriert, Optane DC Persistent
Grafik-Controller:
ASPEED AST2500
Typ:
HD Audio
Audio Codec:
Realtek ALC888S
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Netzwerkcontroller:
Marvell AQC113C / Intel I210-AT
Netzwerkschnittstellen:
10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
BIOS-Typ:
AMI
Sleep / Wake up:
RTC-Wake-Up (Real-Time Clock)
Zubehör im Lieferumfang:
I/O-Rückwand
Enthaltene Kabel:
6 x Serial ATA-Kabel
Breite:
33.02 cm
Tiefe:
30.48 cm
Verpackung:
Retail
Entwickelt für:
Supermicro SC743 AC-1K26B-SQ , Supermicro SC747 BTQ-R2K04B
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, supermicro mainboard, intel mainboard, mainboard pcie, supermicro, usbc, gigabit, 4189, mbdx12spatfo, x12spatf, x12spa, motherboard, eatx, lga4189sockel, c621a, chipsatz, gen2, onboardgrafik, audio, sc743, ac1k26bsq;, sc747, btqr2k04b, ac1k26bsq, lga4189, sockel, onboard, grafik, 1k26b, r2k04b
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 644,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,68*
€ 851,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,03*
€ 841,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,18*
€ 833,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,47*
€ 815,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,95*
€ 767,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.