Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 10 m - S/FTP - CAT 6a - halogenfrei, geformt, ohne Haken - grün (Packung mit 5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6912293
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1644-A-100-G-5
EAN/GTIN:
     4016032469391
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6

Übersicht

Kurzinfo  DIGITUS - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 10 m - S/FTP - CAT 6a - halogenfrei, geformt, ohne Haken - grün (Packung mit 5)
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  DIGITUS
Hersteller Art. Nr.  DK-1644-A-100-G-5
Modell  
EAN/UPC  4016032469391

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DIGITUS Patch-Kabel - 10 m - grün
Typ  Patch-Kabel - CAT 6a
Packungsmenge  5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Technologie  S/FTP
Abschirmungsmaterial  Folie und Ummantelung
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, geformt, ohne Haken, PoE+ Ready, Zugentlastung, minimiertes Near-End Crosstalk (NEXT), Längenanzeige, Knickschutz, Kupferleiter
Länge  10 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Grün

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie  S/FTP
Abschirmungsmaterial  Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)  26/7
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, geformt, ohne Haken, PoE+ Ready, Zugentlastung, minimiertes Near-End Crosstalk (NEXT), Längenanzeige, Knickschutz, Kupferleiter
Länge  10 m
Farbe  Grün
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  ISO/IEC 11801, EN 50173 - bis zu 500 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Packungsmenge:
5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie:
S/FTP
Abschirmungsmaterial:
Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial:
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG):
26/7
Länge:
10 m
Farbe:
Grün
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
ISO/IEC 11801, EN 50173 - bis zu 500 MHz
Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a s/ftp 10m, patch kabel, patch-kabel sftp, digitus, sftp, patchkabel, rj45, grün, s/ftp, 1644, dk1644a100g5, halogenfrei, geformt, ohne, haken, packung, patch, kabel, stck, stück, lszh, 27/7, länge, farbe, assmann, dk1644a100g, lnge, cord5p, 26/7
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 35,24*
€ 47,12*
€ 5,50*
ab € 34,24*
€ 47,12*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 38,26*
€ 50,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 57,89*
€ 75,30*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.