Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-H973AX-32G - NAS-Server - 9 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60, RAID TP - RAM 32 GB - 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP TS-H973AX NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz V1500B
QNAP TS-H973AX NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz V1500B
QNAP TS-H973AX NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz V1500B
QNAP TS-H973AX NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz V1500B
QNAP TS-H973AX NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz V1500B
QNAP TS-H973AX NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz V1500B
QNAP TS-H973AX NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz V1500B
Artikel-Nr.:
     2753I-6911415
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-H973AX-32G
EAN/GTIN:
     4713213518663
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
NAS
NAS Server

Übersicht

Kurzinfo  QNAP TS-H973AX-32G - NAS-Server - 9 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60, RAID TP - RAM 32 GB - 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI
Gruppe  Netzwerkspeicher
Hersteller  QNAP
Hersteller Art. Nr.  TS-H973AX-32G
Modell  TS-H973AX-32G
EAN/UPC  4713213518663

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  QNAP TS-H973AX-32G - NAS-Server - 0 GB
Gerätetyp  NAS-Server
Host-Konnektivität  2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität  0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module  0 (installiert) / 9 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22.46 cm x 22.41 cm x 18.265 cm
Gewicht  3.52 kg
Prozessor  1 x AMD Ryzen Embedded V1500B 2.2 GHz (Quad-Core)
Massenspeicher-Controller  RAID SATA 6Gb/s RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60, RAID TP
Netzwerk  10 GigE, 2.5 GigE
RAM  32 GB
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V
Speicherbetriebssystem  QNAP QuTS hero 4.5.0
Systemanforderungen  Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Apple OS X 10.10 Yosemite oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Microsoft Windows Server 2016, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher, Oracle Solaris 10 oder später

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  NAS-Server
Host-Konnektivität  2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität  0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module  0 (installiert) / 9 (Max)
Breite  22.46 cm
Tiefe  22.41 cm
Höhe  18.265 cm
Gewicht  3.52 kg
  
Prozessor / Speicher  
Installierte Prozessoren  1 x AMD Ryzen Embedded V1500B 2.2 GHz
Anz. der Kerne  Quad-Core
Max. unterstützte Anzahl  1
RAM  32 GB (installiert) / 32 GB (unterstützt) - DDR4
Installierter Flash-Speicher  5 GB
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  RAID
Schnittstellentyp  SATA 6Gb/s
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60, RAID TP
  
Netzwerk  
Data Link Protocol  10 GigE, 2.5 GigE
Netzwerk/Transportprotokoll  PPTP, L2TP, IPSec, FTP, DHCP, DDNS, SFTP, SMSC, HTTP, HTTPs
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 2, Telnet, SNMP 3, IPMI 1.0, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SMTP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services  Microsoft Active Directory (AD), DDNS, Microsoft CIFS, FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Leistungsmerkmale  NAT Support, Lastenausgleich, Wake on LAN (WOL), IPv6-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Download-Client, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, IPv4-Unterstützung, DHCP-Client, Link Aggregation (Trunking), DLNA-Support, Anschluss-Bündelung, IFTTT-Agent, FXP-Unterstützung
Verschlüsselungsalgorithmus  SSL, FIPS 140-2, 128-Bit AES, 256-Bit-AES
Produktzertifizierungen  UPnP
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungseinschübe  5 (gesamt)/ 5 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen  1 x Ethernet 10Gb
3 x USB 3.2 Gen 2 - Type A
1 x USB 3.2 Gen 2 - Type C
2 x 2.5 Gigabit Ethernet
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Netzwerkkabel
Leistungsmerkmale  Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierter Lüfter
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Mitgeliefertes Zubehör  2 Schlüssel für Frontpaneel, 24 x Senkkopfschrauben (für 3.5" (HDD)), 32 x Senkkopfschrauben (für 2.5" (HDD))
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  External power adapter
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
Gestellte Leistung  120 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Speicherbetriebssystem  QNAP QuTS hero 4.5.0
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Apple OS X 10.10 Yosemite oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Microsoft Windows Server 2016, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher, Oracle Solaris 10 oder später
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung  22.9 dBA

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,1 kg
Gerätetyp:
NAS-Server
Host-Konnektivität:
2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität:
0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module:
0 (installiert) / 9 (Max)
Breite:
22.46 cm
Tiefe:
22.41 cm
Höhe:
18.265 cm
Installierte Prozessoren:
1 x AMD Ryzen Embedded V1500B 2.2 GHz
Anz. der Kerne:
Quad-Core
Max. unterstützte Anzahl:
1
RAM:
32 GB (installiert) / 32 GB (unterstützt) - DDR4
Installierter Flash-Speicher:
5 GB
Typ:
RAID
Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s
Data Link Protocol:
10 GigE, 2.5 GigE
Netzwerk/Transportprotokoll:
PPTP, L2TP, IPSec, FTP, DHCP, DDNS, SFTP, SMSC, HTTP, HTTPs
Verschlüsselungsalgorithmus:
SSL, FIPS 140-2, 128-Bit AES, 256-Bit-AES
Produktzertifizierungen:
UPnP
Enthaltene Kabel:
1 x Netzwerkkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Stromversorgungsgerät:
External power adapter
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Gestellte Leistung:
120 Watt
Speicherbetriebssystem:
QNAP QuTS hero 4.5.0
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung:
22.9 dBA
Weitere Suchbegriffe: Network Attached Storage, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, Storage Server, qnap storage server, internes ssd, qnap, raid, tsh973ax32g, h973ax, gigabit, ethernet, sata, nasserver, server, schächte, schchte, 6gb/s, jbod, iscsi, support, 6gbs, v1500b, 6gbps, 1500, ryzen, 9bay, 32gb, ddr4, 2.5", sodimm, nvme
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.168,00*
€ 1.252,81*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.236,76*
€ 1.321,09*
Frei Haus
ab € 1.241,31*
€ 1.333,25*
€ 1,93*
ab € 1.256,05*
€ 1.345,06*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.308,29*
€ 1.405,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.405,83*
€ 1.672,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.401,67*
€ 1.667,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.349,67*
€ 1.606,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.327,75*
€ 1.580,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.308,29*
€ 1.556,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.