Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Rack TRX40D8-2N2T - Motherboard - ATX - Socket TR4 - AMD TRX40 Chipsatz - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 10 Gigabit LAN, 2.5 Gigabit LAN - Onboard-Grafik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asrock TRX40D8-2N2T Motherboard AMD TRX40 Socket TR4 ATX
Asrock TRX40D8-2N2T Motherboard AMD TRX40 Socket TR4 ATX
Asrock TRX40D8-2N2T Motherboard AMD TRX40 Socket TR4 ATX
Asrock TRX40D8-2N2T Motherboard AMD TRX40 Socket TR4 ATX
Asrock TRX40D8-2N2T Motherboard AMD TRX40 Socket TR4 ATX
Artikel-Nr.:
     2753I-6897248
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     TRX40D8-2N2T
EAN/GTIN:
     4710483932281
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  ASRock Rack TRX40D8-2N2T - Motherboard - ATX - Socket TR4 - AMD TRX40 Chipsatz - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 10 Gigabit LAN, 2.5 Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Gruppe  Motherboards
Hersteller  ASRock
Hersteller Art. Nr.  TRX40D8-2N2T
Modell  Rack TRX40D8-2N2T
EAN/UPC  4710483932281

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASRock Rack TRX40D8-2N2T - Motherboard - ATX - Socket TR4 - AMD TRX40
Produkttyp  Motherboard - ATX
Chipsatz  AMD TRX40
Prozessorsockel  1 x Socket TR4
Kompatible Prozessoren  Ryzen ThreadRipper
Max. RAM-Größe  256 GB
Unterstütztes RAM  8 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ECC, ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen  4 x SATA-600 (RAID), 2 x SATA-600, 1 x OCuLink port, 2 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  1 x USB-C Gen 2 + 1 x USB 3.2 Gen 2 + 3 x USB 3.2 Gen 1 + (1 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Grafik  ASPEED AST2500
Dedizierter Videospeicher  16 MB DDR4 SDRAM
LAN  10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - ATX
Chipsatz  AMD TRX40
Prozessorsockel  Socket TR4
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  Ryzen ThreadRipper
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  256 GB
Technologie  DDR4
Bustakt  2400 MHz, 2133 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4333 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4533 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4666 MHz (O.C.), 4466 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  Non-ECC, ECC
Registriert oder gepuffert  Ungepuffert
Besonderheiten  Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
  
Grafik  
Grafik-Controller  ASPEED AST2500
Dedizierter Videospeicher  16 MB DDR4 SDRAM
  
LAN  
Netzwerkcontroller  Intel I225 / Intel X710-AT2
Netzwerkschnittstellen  10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x CPU
8 x DIMM 288-polig
3 x PCIe 4.0 x16
1 x PCIe 4.0 x8
Speicherschnittstellen  SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
ASMedia ASM1061: SATA-600 -anschlussstellen: 2 x 7-Pin Serial ATA
PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x OCuLink
PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2
Schnittstellen  1 x PS/2-Tastatur/-maus
1 x VGA
1 x USB 3.2 Gen 2
2 x USB 3.2 Gen 1
2 x LAN (10Gigabit Ethernet)
2 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x USB-C Gen2
1 x Management
Interne Schnittstellen  1 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
2 x USB 2.0 - Stiftleiste
1 x USB 3.2 Gen 1 - Type A
1 x Seriell - Stiftleiste
1 x VGA - Stiftleiste
1 x Lautsprecher - Stiftleiste
Stromanschlüsse  Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse
  
Besonderheiten  
BIOS-Typ  AMI
BIOS-Funktionen  ACPI 2.0-Unterstützung, UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2,8, IPMI 2.0-Unterstützung
Hardwareüberwachung  CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up  Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures  Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), ASRock Rack Instant Flash
  
Verschiedenes  
Breite  30.5 cm
Tiefe  24.4 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Produkttyp:
Motherboard - ATX
Chipsatz:
AMD TRX40
Prozessorsockel:
Socket TR4
Max. Anz. Prozessoren:
1
Kompatible Prozessoren:
Ryzen ThreadRipper
Max. Größe:
256 GB
Technologie:
DDR4
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
Non-ECC, ECC
Registriert oder gepuffert:
Ungepuffert
Besonderheiten:
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Grafik-Controller:
ASPEED AST2500
Dedizierter Videospeicher:
16 MB DDR4 SDRAM
Netzwerkcontroller:
Intel I225 / Intel X710-AT2
Netzwerkschnittstellen:
10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Stromanschlüsse:
Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse
BIOS-Typ:
AMI
Sleep / Wake up:
Wake-On-LAN (WOL)
Breite:
30.5 cm
Tiefe:
24.4 cm
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, amd mainboard, mainboard pcie, trx40d82n2t, asrock, trx40d8, 2n2t, gigabit, motherboard, trx40, socket, rack, chipsatz, usbc, gen2, onboardgrafik, mainboard, sockel, onboard, grafik, tr4/trx40, single, tr4trx40
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 4,45*
ab € 554,50*
€ 621,79*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 580,33*
€ 648,77*
5 Tage
18
€ 1,00*
ab € 582,21*
€ 651,93*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,77*
€ 772,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,02*
€ 760,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,05*
€ 752,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,92*
€ 735,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,33*
€ 690,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.