Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM m30II-S (011) - Belegdrucker - Thermozeile - Rolle (7,95 cm) - 203 x 203 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, USB 2.0-Host, Lightning - Schneider - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6803416
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CH63011
EAN/GTIN:
     8715946688800
Suchbegriffe:
epson
weiß
lightning
c31ch63011

Übersicht

Kurzinfo  Epson TM m30II-S (011) - Belegdrucker - Thermozeile - Rolle (7,95 cm) - 203 x 203 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, USB 2.0-Host, Lightning - Schneider - weiß
Gruppe  Drucker
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C31CH63011
Modell  TM m30II-S (011)
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson TM m30II-S (011) - Belegdrucker - s/w - Thermozeile
Druckertyp  Belegdrucker - Thermozeile - s/w
Gewicht  2.9 kg
Lokalisierung  Europa
Max. Mediengröße  Rolle (7,95 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  58 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  80 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)  203 x 203 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)  203 x 203 dpi
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, USB 2.0-Host, Lightning
Medientyp  Thermopapier
Funktionen  Schneider, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Netzwerk  Druckserver
Farbe  Weiß
Ausschlussklausel für Bildfarbe  Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14 cm x 21.4 cm x 25.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Belegdrucker - Thermozeile - monochrom
Farbe  Weiß
Ausschlussklausel für Bildfarbe  Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Lokalisierung  Europa
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, USB 2.0-Host, Lightning
Max. Auflösung (S/W)  203 x 203 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)  203 x 203 dpi
Spalten  48, 57
Funktionen  Schneider, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Auto-Cutter  Ja
  
Kartenleser  
Unterstützte Flash-Speicherkarten  SD-Speicherkarte
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Thermopapier
Max. Mediengröße  Rolle (7,95 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  58 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  80 mm
Mediengrößen  Rolle (7,95 cm), Rolle (5,75 cm)
Vorlageneinzug für Medien  1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (7,95 cm)
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
3 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
1 x LAN - RJ-45
1 x Kassenschublade
1 x Lightning
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Netzschalterabdeckung, Kabelbefestigungssattel, Distanzstück
Enthaltene Medien  1 Thermorollenpapier
MTBF  360,000 Stunden
Leistungsmerkmale  Apple Charge
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil - extern
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90%
Schallemission (Betrieb)  55 dBA
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  14 cm
Tiefe  21.4 cm
Höhe  25.5 cm
Gewicht  2.9 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,9 kg
Druckertyp:
Belegdrucker - Thermozeile - monochrom
Farbe:
Weiß
Lokalisierung:
Europa
Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
USB 2.0, LAN, USB 2.0-Host, Lightning
Max. Auflösung (S/W):
203 x 203 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W):
203 x 203 dpi
Spalten:
48, 57
Funktionen:
Schneider, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Auto-Cutter:
Ja
Unterstützte Flash-Speicherkarten:
SD-Speicherkarte
Medientyp:
Thermopapier
Max. Mediengröße:
Rolle (7,95 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst):
58 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
80 mm
Mediengrößen:
Rolle (7,95 cm), Rolle (5,75 cm)
Vorlageneinzug für Medien:
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (7,95 cm)
Netzwerk:
Druckserver
Zubehör im Lieferumfang:
Netzschalterabdeckung, Kabelbefestigungssattel, Distanzstück
Enthaltene Medien:
1 Thermorollenpapier
MTBF:
360,000 Stunden
Leistungsmerkmale:
Apple Charge
Stromversorgungsgerät:
Netzteil - extern
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90%
Schallemission (Betrieb):
55 dBA
Breite:
14 cm
Tiefe:
21.4 cm
Höhe:
25.5 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 361,50*
€ 403,87*
€ 1,00*
ab € 363,74*
€ 405,90*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 389,33*
€ 441,15*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 401,09*
€ 452,41*
200 Tage
1
€ 7,90*
ab € 418,22*
€ 495,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,41*
€ 538,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,70*
€ 537,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,56*
€ 523,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,64*
€ 516,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,09*
€ 477,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C32C891323
ab € 102,95*
Zubehör
Epson
C32C890634
ab € 28,94*
Zubehör
Epson
7110080
ab € 59,01*
Zubehör
Epson
C31CE95121
ab € 95,97*
Zubehör
Epson
C31CE95112
ab € 64,90*
Zubehör
Epson
C32C881017
ab € 46,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.