Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Antenne - 72cm - LPWAN - 2 dBi - ungerichtet - außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung - Grau (12679)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK LPWAN 433 + 868 MHz Antenne N Buchse 2 dBi 72 cm omnidirektional starr outdoor grau
DeLOCK LPWAN 433 + 868 MHz Antenne N Buchse 2 dBi 72 cm omnidirektional starr outdoor grau
Artikel-Nr.:
     2753I-6802686
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12679
EAN/GTIN:
     4043619126798
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Antenne - 72 cm - LPWAN - 2 dBi - ungerichtet - außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung - Grau
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  12679
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.2 cm x 2.2 cm
Länge  72 cm
Gewicht  370 g
Farbe  Grau
Bestimmt für  LPWAN
Platzierung / Montage der Antenne  Außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung
Kompatibilität  ZigBee, Z-Wave, LoRa, NB-IoT, Sigfox
Frequenzbereich  868 MHz, 433 MHz
Antennengewinn  2 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Breite  2.2 cm
Tiefe  2.2 cm
Länge  72 cm
Gewicht  370 g
Farbe  Grau
  
Antenne  
Bestimmt für  LPWAN
Platzierung / Montage der Antenne  Außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung
Kompatibilität  ZigBee, Z-Wave, LoRa, NB-IoT, Sigfox
Frequenzbereich  868 MHz, 433 MHz
Antennengewinn  2 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet
Stehwellenverhältnis  2.0:1
Horizontale Strahlenbreite  360°
Vertikale Strahlenbreite  65° (at 433 MHz), 35° (at 868 MHz)
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  1 x N-Anschluss
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Vertikale Polarisierung
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  80 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produkttyp:
Antenne
Breite:
2.2 cm
Tiefe:
2.2 cm
Länge:
72 cm
Farbe:
Grau
Bestimmt für:
LPWAN
Platzierung / Montage der Antenne:
Außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung
Kompatibilität:
ZigBee, Z-Wave, LoRa, NB-IoT, Sigfox
Frequenzbereich:
868 MHz, 433 MHz
Antennengewinn:
2 dBi
Richtwirkung:
Ungerichtet
Stehwellenverhältnis:
2.0:1
Horizontale Strahlenbreite:
360°
Vertikale Strahlenbreite:
65° (at 433 MHz), 35° (at 868 MHz)
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Geleisteter Anschluss:
1 x N-Anschluss
Leistungsmerkmale:
Vertikale Polarisierung
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
80 °C
Weitere Suchbegriffe: delock, 12679, lpwan, antenne, grau, buchse, omnidirektional, starr, outdoor, ungerichtet, außen, wandmontage, möglich, stangenbefestigung, auen, mglich, 4014619141746, 2dbi, 72cm, [12679
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,34*
€ 71,78*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,965*
€ 110,155*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.