Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 12 Pro - 5G Smartphone - Dual-SIM / Interner Speicher 512 GB (MGMU3ZD/A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6792715
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MGMU3ZD/A
EAN/GTIN:
     0194252040416
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy

Übersicht

Kurzinfo  Apple iPhone 12 Pro - 5G Smartphone - Dual-SIM / Internal Memory 512 GB - OLED-Display - 6.1" - 2532 x 1170 Pixel - Triple-Kamera 12 MP, 12 MP, 12 MP - front camera 12 MP - Graphite
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Apple
Hersteller Art. Nr.  MGMU3ZD/A
Modell  iPhone 12 Pro
EAN/UPC  0194252040416

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Apple iPhone 12 Pro - Graphite - 5G Smartphone - 512 GB - CDMA / GSM
Produkttyp  5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer  A2407
Anzeige  OLED-Display - 2532 x 1170 Pixel - 15.5 cm (6.1") - 460 ppi (Pixel pro" ) - Super Retina XDR Display - HDR - ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, Ceramic Shield
Prozessor  Apple A14 Bionic (6-Core)
Speicher  512 GB
Betriebssystem  iOS 14
Hauptkamera  12 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - 4x optischer Zoom - 26 mm - f/1.6 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera  12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv 13 mm - f/2.4
Dritte Kamera  12 Megapixel - Telefotoobjektiv 52 mm - f/2.0
Vordere Kamera  12 Megapixel f/2.2
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Bluetooth, Wi-Fi 6, UWB
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung
Steckverbinder  Lightning
Wireless-Ladestandards  Qi
Schutz  Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest
Farbe  Graphite
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  71.5 mm x 7.4 mm x 146.7 mm
Gewicht  187 g
SAR  0,99 W/kg (Körper), 0,99 W/kg (Kopf)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Hersteller-Modellnummer  A2407
Formfaktor  Touch
Schutz  Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest
Breite  71.5 mm
Tiefe  7.4 mm
Höhe  146.7 mm
Gewicht  187 g
Gehäusefarbe  Graphite
Gehäusematerial  Edelstahl in Chirurgenqualität, texturiertes mattes Glas
SAR-Wert  0,99 W/kg (Körper), 0,99 W/kg (Kopf)
  
Mobil  
Technologie  CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS)
Mobil-Breitband-Generation  5G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  iOS 14
Intelligenter Assistent  Siri
Steuerung  GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM-Kartentyp  Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Zahlungstechnologie  Apple Pay
Eingabegerät  Multi-Touch, kapazitiv
  
Kommunikation  
Datenübertragung  EDGE, EV-DO, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X
3G UMTS-Band  Band 1, Band 5, Band 8, Band 10, Band 25
3G UMTS Frequenz  2100, 850, 900, 1700 EAWS, 1900
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 46, Bereich 48, Band 66
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3
5G NR Frequenzband  N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12
5G NR Frequenz  FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB)
  
Telefonmerkmale  
Telefonfunktionen  Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm
Sensoren  Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer, LiDAR Scanner
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung
Sicherheitstechnologie  Face ID
Zusätzliche Funktionen  AirDrop-Funktion, Auto-Zoom-Funktion, MIMO-Technologie, WiFi-Calling, iBeacon Mikro-Ortung, QuickType-Tastatur, Night Shift, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), Raise to Wake-Funktion, Next-generation Neural Engine, Express Cards mit Energiereserve, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), RTT/TTY-kompatibel
  
Medien-Player  
Unterstützte Digital-Audio-Standards  Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, geschütztes AAC, EAC3, HE-AAC v2
Supported Digital Video Standards  M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Teil 2, HEIF
Klangverstärkungen  Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound
  
Prozessor  
Typ  Apple A14 Bionic
Anz. Prozessorkerne  6-Core
  
Speicher  
Interne Speicherkapazität  512 GB
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  12 Megapixel
Linsenöffnung  F/2.2
HDR Modus  Smart HDR 3
Spezialeffekte  Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono, High-Key Mono
Gesichtserkennung  Gesichtserkennung
Kameramodi  Stoßmodus, Live-Fotos, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Zeitraffer (Nachtmodus), Smart HDR 3 mit Szenenerkennung
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps
Lichtquelle  Retina-Blitz
Merkmale  Automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Cinematic Videostabilisierung, Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps, QuickTake-Video, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Objektivkorrektur, Deep Fusion, HDR Videoaufnahme mit Dolby Vision bis zu 30 fps
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  12 Megapixel
Optischer Bildstabilisator  DUAL OIS (Optische Bildstabilisierung)
Objektiv Typ  Weitwinkelobjektiv
Objektivblende  F/1.6
Objektivkonstruktion  7-Element
Min. Brennweite  26 mm
Pixelgröße  1.4 µm
Fokuseinstellung  Automatisch
Optischer Zoom  4x
Digitaler Zoom  10x
Spezialeffekte  Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono, High-Key Mono
Kameramodi  Stoßmodus, Panorama, Nachtmodus, Schwachlichtaufnahmen, Live-Fotos, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Zeitraffer (Nachtmodus), Apple ProRAW
Gesichtserkennung  Gesichtserkennung
HDR Modus  Smart HDR 3
Lichtquelle  True Tone LED-Blitzlicht
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps
Merkmale  Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Stereoaufnahme, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Langsame Synchronisierung, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Optische Bildstabilisierung für Video, HEIF-Bildformat, Audiozoom, 100% Focus Pixels, QuickTake-Video, Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 60 fps, Deep Fusion, HDR Videoaufnahme mit Dolby Vision bis zu 60 fps, Smart HDR 3 mit Szenenerkennung, Digital Zoom bis zu 6x-fach für Video
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  12 Megapixel
Objektiv Typ  Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende  F/2.4
Mindestbrennweite  13 mm
Anz. der Objektivelemente  5-Element
Sichtfeld (FoV)  120 Grad
Merkmale  5-teiliges Objektiv, Objektivkorrektur
  
Dritte Kamera  
Sensorauflösung  12 Megapixel
Optischer Bildstabilisator  Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivtyp  Telefotoobjektiv
Objektivblende  F/2.0
Mindestbrennweite  52 mm
Merkmale  Objektiv mit 6 Elementen, Focus Pixel
  
Anzeige  
Typ  OLED-Display
Technologie  Super Retina XDR Display
Diagonalabmessung  15.5 cm (6.1")
Bildschirmauflösung  2532 x 1170 Pixel
Pixeldichte  460 ppi (Pixel pro" )
Max. Helligkeit  800 cd/m²
HDR  Ja
HDR-Technologie  HDR10
Enhancement-Technologie  Dolby Vision
Kontrastverhältnis  2000000:1
Schutz  Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, Ceramic Shield
Anzeigensprachen  Dänisch, Indisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, UK English, US-Englisch
Merkmale  Echtton-Bildschirm, Display mit großem Farbspektrum (P3), Haptic Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), 1200 nits max. Helligkeit (HDR)
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Lightning
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Schnelladetechnologie  Apple Schnellladetechnologie, Apple MagSafe kabelloses Laden
Drahtloses Laden  Ja
Wireless-Ladestandards  Qi
Laufzeitdetails  Wiedergabe (Video): bis zu 17 Std.
Wiedergabe (gestreamte Videos): bis zu 11 Std.
Wiedergabe (Audio): bis zu 65 Std.
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible)
Zubehör im Lieferumfang  Kabel USB-C auf Lightning
  
Umgebungsbedingungen  
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit  6 m
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Smartphone
Hersteller-Modellnummer:
A2407
Formfaktor:
Touch
Schutz:
Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest
Breite:
71.5 mm
Tiefe:
7.4 mm
Höhe:
146.7 mm
Gehäusefarbe:
Graphite
Gehäusematerial:
Edelstahl in Chirurgenqualität, texturiertes mattes Glas
SAR-Wert:
0,99 W/kg (Körper), 0,99 W/kg (Kopf)
Technologie:
CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS)
Mobil-Breitband-Generation:
5G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
iOS 14
Intelligenter Assistent:
Siri
Steuerung:
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Zahlungstechnologie:
Apple Pay
Eingabegerät:
Multi-Touch, kapazitiv
3G UMTS-Band:
Band 1, Band 5, Band 8, Band 10, Band 25
3G UMTS Frequenz:
2100, 850, 900, 1700 EAWS, 1900
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB)
Sicherheitsgeräte:
Gesichtserkennung
Sicherheitstechnologie:
Face ID
Supported Digital Video Standards:
M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Teil 2, HEIF
Typ:
Apple A14 Bionic
Anz. Prozessorkerne:
6-Core
Interne Speicherkapazität:
512 GB
Sensorauflösung:
12 Megapixel
Linsenöffnung:
F/2.2
HDR Modus:
Smart HDR 3
Spezialeffekte:
Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono, High-Key Mono
Gesichtserkennung:
Gesichtserkennung
Lichtquelle:
Retina-Blitz
Optischer Bildstabilisator:
DUAL OIS (Optische Bildstabilisierung)
Objektiv Typ:
Weitwinkelobjektiv
Objektivblende:
F/1.6
Objektivkonstruktion:
7-Element
Min. Brennweite:
26 mm
Pixelgröße:
1.4 µm
Fokuseinstellung:
Automatisch
Optischer Zoom:
4x
Digitaler Zoom:
10x
Objektiv-Blende:
F/2.4
Mindestbrennweite:
13 mm
Anz. der Objektivelemente:
5-Element
Sichtfeld (FoV):
120 Grad
Merkmale:
5-teiliges Objektiv, Objektivkorrektur
Objektivtyp:
Telefotoobjektiv
Diagonalabmessung:
15.5 cm (6.1")
Bildschirmauflösung:
2532 x 1170 Pixel
Pixeldichte:
460 ppi (Pixel pro" )
Max. Helligkeit:
800 cd/m²
HDR:
Ja
HDR-Technologie:
HDR10
Enhancement-Technologie:
Dolby Vision
Kontrastverhältnis:
2000000:1
Anschlusstyp:
Lightning
Schnelladetechnologie:
Apple Schnellladetechnologie, Apple MagSafe kabelloses Laden
Drahtloses Laden:
Ja
Wireless-Ladestandards:
Qi
Kennzeichnung:
IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible)
Zubehör im Lieferumfang:
Kabel USB-C auf Lightning
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit:
6 m
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, Apple Smartphone, Apple iPhone, Smartphone Apple, iPhone, apple iphone 12 pro 512gb graphit, smartphone, smartphone 6 zoll, apple, iphone, mgmu3zda, graphite, mgmu3zd/a, dualsim, 2532, 1170, mgmu3zd, dual, wird, pro., bionic, lässt, alle, anderen, chips, hinter, sich., kamerasystem, bringt, lowlight, fotografie, nächste, level.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.069,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.189,27*
€ 1.415,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.176,25*
€ 1.399,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.140,13*
€ 1.356,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.111,21*
€ 1.322,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.069,01*
€ 1.272,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.