Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MX-Board 3.0 S - Tastatur - backlit - USB - Deutsch - Tastenschalter: CHERRY MX Brown - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6790630
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-3874LXADE-2
EAN/GTIN:
     4025112093876
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur

Übersicht

Kurzinfo  CHERRY MX-Board 3.0 S - Tastatur - backlit - USB - Deutsch - Tastenschalter: CHERRY MX Brown - Schwarz
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  CHERRY
Hersteller Art. Nr.  G80-3874LXADE-2
Modell  MX-Board 3.0 S
EAN/UPC  4025112093876

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CHERRY MX-Board 3.0 S - Tastatur - Deutsch - Schwarz
Gerätetyp  Tastatur
Hintergrundbeleuchtet  RGB
Schnittstelle  USB
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Lokalisierung und Layout  Deutsch
Tastenanzahl  105
Anzahl Hotkeys  5
Numerische Tastatur  Ja
Tastenschaltertyp  CHERRY MX Brown
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43 cm x 14 cm x 3.6 cm
Gewicht  1.025 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Tastatur
Hintergrundbeleuchtet  RGB
Schnittstelle  USB
  
Eingabegerät  
Tastenanzahl  105
Anzahl Hotkeys  5
Lokalisierung und Layout  Deutsch
Tastaturtechnologie  Mechanisch
Tastenschaltertyp  CHERRY MX Brown
Abnehmbares Kabel  Ja
Besonderheiten  Nummernblock
Breite  43 cm
Tiefe  14 cm
Höhe  3.6 cm
Gewicht  1.025 kg
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz
Kabellänge  1.8 m
Kennzeichnung  BSMI, FCC, KCC
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  46 cm
Transporttiefe  18 cm
Transporthöhe  4 cm
Transportgewicht  1.31 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Gerätetyp:
Tastatur
Hintergrundbeleuchtet:
RGB
Schnittstelle:
USB
Tastenanzahl:
105
Anzahl Hotkeys:
5
Lokalisierung und Layout:
Deutsch
Tastaturtechnologie:
Mechanisch
Tastenschaltertyp:
CHERRY MX Brown
Abnehmbares Kabel:
Ja
Besonderheiten:
Nummernblock
Breite:
43 cm
Tiefe:
14 cm
Höhe:
3.6 cm
Farbe:
Schwarz
Kabellänge:
1.8 m
Kennzeichnung:
BSMI, FCC, KCC
Transportbreite:
46 cm
Transporttiefe:
18 cm
Transporthöhe:
4 cm
Transportgewicht:
1.31 kg
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Weitere Suchbegriffe: Tablet Tastatur, Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Gaming Keyboard, Gaming Tastatur, RGB Tastatur, beleuchtete Tastatur, Keyboard, Tastatur, mechanische Tastatur, cherry corded keyboard, mechanische tastatur, cherry mechanische tastatur, cherry, brown, schwarz, tastatur, 3874, g803874lxade2, mxboard, board, deutsch, 3874lxade, tastenschalter:, tastenschalter, hintergrundbeleuchtung, black, 3.0s, qwertz, switches, gaming, keyboard, switch, corded, delayout, gamingtastatur, schnelligkeit, performance, innovativen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 66,26*
€ 82,40*
2 Tage
250
€ 7,50*
ab € 70,65*
€ 87,39*
2 Tage
11
€ 4,90*
ab € 72,20*
€ 88,95*
€ 4,99*
ab € 74,31*
€ 92,15*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 76,23*
€ 94,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.