Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MX 3.0S RGB Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY MX 3.0S RGB Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY MX 3.0S RGB Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY MX 3.0S RGB Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY MX 3.0S RGB Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY MX 3.0S RGB Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-G80-3874LXADE-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-3874LXADE-2
EAN/GTIN:
     4025112093876
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tastaturen fügen sich in unseren Alltag ganz selbstverständlich ein. Daher ist umso wichtiger, dass dieses tägliche Arbeitsgerät sich genau unseren Bedürfnissen anpasst. Häufiges und intensives Schreiben erfordern Konzentration und Präzision. Fehler im Programmiercode oder im Verkaufstext haben weitreichende Folgen. Die Seriosität eines Mitarbeiters mit Schreibfehlern im E-Mail-Text wackelt. Hier kommt das CHERRY MX 3.0 S Keyboard zum Einsatz.
Die MX RED und MX RED SILENT Gold-Crosspoint Präzisionsschalter stehen für eine lineare und leichte Betätigung. Durch das Full N-Key Rollover sowie Anti-Ghosting wird jede Betätigung der Tasten sofort und garantiert ohne Fehleingaben übertragen. Auch bei Betätigung von mehreren Tasten sitzt jede Eingabe beim ersten Mal. Tastenbefehle und Buchstaben gehen nicht mehr verloren, Schreibfehler werden minimiert. Diese Technologie unterstützt Sie in Ihrer Professionalität, minimiert Eingabefehler und spart so kostenintensive Korrekturen im Arbeitsalltag. Durch die verbesserten Mehrfachmechaniken* hat man über die gesamte Tastatur hinweg ein hervorragendes Schreibgefühl.

Die Tastatur begleitet uns auch nach Feierabend. Beim Chatten mit Freunden, bei Status-Updates in den Sozialen Medien oder einer schnellen Produktbewertung auf eBay. Unser privates Umfeld wird nach unseren Vorlieben und Geschmack eingerichtet. Das edle Aluminiumgehäuse fügt sich stilsicher in die minimalistische Single Wohnung aber auch am funktionellen Homeoffice Schreibtisch ein. Das MX BOARD 3.0 S ist ein echter Blickfang für Ihr Zuhause. Im Bereich Gaming ist die mechanische Tastatur nicht mehr wegzudenken. Damit ist das MX BOARD 3.0 S geradezu prädestiniert Sie zum Gewinner zu machen. Vier Gummifüße sorgen für ein Maximum an Stabilität, auch wenn es mal rauer zugeht. Die Langlebigkeit des Produkts ist durch das Aluminiumgehäuse gegeben.
Diese Tastatur ist ein echter Allrounder. Einmal gekauft, lässt sie sich in verschiedenen Bereichen einsetzen und punktet überall dort, wo sie gebraucht wird. Hat man einmal seine Lieblingstastatur gefunden, möchte man diese auch nicht mehr hergeben. Unsere Ansprüche an das Keyboard wechseln unter Umständen mehrmals am Tag. Die CHERRY MX 3.0S ist flexibel genug, um allen Ansprüchen gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
430 x 140 x 36 mm
Tastaturgewicht:
1025 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
500 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Multi
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Material:
Aluminium
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA, CE
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur-Switch-Technologie:
Cherry MX Brown
Material der Tastenkappen:
Polybutylene terephthalate (PBT)
Tastatur - Tastenanzahl:
110
Lebensdauer der Tastaturtasten:
100 Millionen Zeichen
Überschlag:
N-Key-Rollover
Zertifizierung:
CE FCC KCC BSMI
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
460 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
1267 g
Kabellänge:
1.8 m
Anti-ghosting:
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.