Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO H12SSW-NTR - Motherboard - Socket SP3 - USB 3.0 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-6743252
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-H12SSW-NTR-B
EAN/GTIN:
     0672042428465
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
Mainboard
Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  SUPERMICRO H12SSW-NTR - Motherboard - Socket SP3 - USB 3.0 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Gruppe  Motherboards
Hersteller  Super Micro Computer
Hersteller Art. Nr.  MBD-H12SSW-NTR-B
Modell  H12SSW-NTR
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SUPERMICRO H12SSW-NTR - Motherboard - Socket SP3
Produkttyp  Motherboard
Prozessorsockel  1 x Socket SP3
Kompatible Prozessoren  EPYC 7002 series
Max. RAM-Größe  4 TB
Unterstütztes RAM  8 DIMM-Steckplätze - DDR4, ECC, registriert
Massenspeicher-Schnittstellen  16 x SATA-600 (or 4 x NVMe), 2 x SATA-600, 12 x NVMe port, 2 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  5 x USB 3.0 + (2 x USB 3.0 über eine interne Stiftleiste)
Grafik  ASPEED AST2500
LAN  2 x 10 Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard
Prozessorsockel  Socket SP3
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  EPYC 7002 series
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  4 TB
Technologie  DDR4
Bustakt  3200 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  ECC
Registriert oder gepuffert  Registriert
Besonderheiten  Acht-Kanal-Speicherarchitektur
  
Grafik  
Grafik-Controller  ASPEED AST2500
  
LAN  
Netzwerkcontroller  Broadcom BCM57416
Netzwerkschnittstellen  2 x 10 Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x CPU
8 x DIMM 288-polig (1.2 V)
1 x PCIe 4.0 x32 (linker Heber-Schlitz)
1 x PCIe 4.0 x16 (rechter Steigleitungsschlitz)
Speicherschnittstellen  SATA-600 -anschlussstellen: 2 x 7-Pin Serial ATA
PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2
PCIe 4.0 -anschlussstellen: 6 x SlimSAS - 12 Geräte
SATA-600 / PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x SlimSAS
Schnittstellen  2 x LAN (10Gigabit Ethernet)
1 x VGA
4 x USB 3.0
1 x Seriell
1 x Management
Interne Schnittstellen  2 x USB 3.0 - Stiftleiste
1 x USB 3.0 - Type A
  
Besonderheiten  
BIOS-Typ  AMI
BIOS-Funktionen  Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), DMI 2.3-Unterstützung, IPMI 2.0-Unterstützung, ACPI 5,1 Unterstützung, SMBIOS 3.1.1-Unterstützung
Hardwareüberwachung  CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Hardwarefeatures  Diagnose-LEDs, Chassis Intrusion Detection
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Kabel Slim SAS auf 4 x SATA
Kennzeichnung  Plug and Play
Breite  34 cm
Tiefe  31.2 cm
Verpackung  Bulk

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Motherboard
Prozessorsockel:
Socket SP3
Max. Anz. Prozessoren:
1
Kompatible Prozessoren:
EPYC 7002 series
Max. Größe:
4 TB
Technologie:
DDR4
Bustakt:
3200 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
ECC
Registriert oder gepuffert:
Registriert
Besonderheiten:
Acht-Kanal-Speicherarchitektur
Grafik-Controller:
ASPEED AST2500
Netzwerkcontroller:
Broadcom BCM57416
Netzwerkschnittstellen:
2 x 10 Gigabit Ethernet
Interne Schnittstellen:
2 x USB 3.0 - Stiftleiste , 1 x USB 3.0 - Type A
BIOS-Typ:
AMI
Hardwarefeatures:
Diagnose-LEDs, Chassis Intrusion Detection
Enthaltene Kabel:
1 x Kabel Slim SAS auf 4 x SATA
Kennzeichnung:
Plug and Play
Breite:
34 cm
Tiefe:
31.2 cm
Verpackung:
Bulk
Weitere Suchbegriffe: amd mainboard, supermicro, h12sswntr, h12ssw, mbdh12sswntrb, motherboard, socket, gigabit, onboardgrafik, bulk, onboard, grafik, mainboard, pack, 7003, super, micro, proprietär, erfahrenen, serverentwickler, ideale, grundlage, leistungsstarkes, serversystem., sockel, unterstützt, epyc
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,50*
ab € 641,17*
€ 721,97*
€ 1,93*
ab € 672,87*
€ 758,90*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 686,01*
€ 772,04*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,04*
€ 918,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,75*
€ 911,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,94*
€ 879,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,19*
€ 859,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,01*
€ 816,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.