Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba N300 NAS - Festplatte - 16 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 512 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6743157
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDWG31GUZSVA
EAN/GTIN:
     4260557511534
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Toshiba N300 NAS - Festplatte - 16 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 512 MB
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Toshiba
Hersteller Art. Nr.  HDWG31GUZSVA
Modell  N300 NAS
EAN/UPC  8592978315252

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Toshiba N300 NAS - Festplatte - 16 TB - SATA 6Gb/s
Typ  Festplatte - intern
Kapazität  16 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Puffergrösse  512 MB
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
Merkmale  Aufprallsensor, Native Command Queuing (NCQ), Halogen Free, Advanced Format-Technologie, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), Drehvibrationssensor
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  101.85 mm x 147 mm x 26.1 mm
Gewicht  720 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - intern
Kapazität  16 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Puffergröße  512 MB
Merkmale  Aufprallsensor, Native Command Queuing (NCQ), Halogen Free, Advanced Format-Technologie, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), Drehvibrationssensor
Breite  101.85 mm
Tiefe  147 mm
Höhe  26.1 mm
Gewicht  720 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz  274 MBps
Mittlere Wartezeit  4.17 ms
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  1,200,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7  Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler  1 pro 10^14
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  3.5" (8.9 cm)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  4.03 Watt (Leerlauf in aktiviertem Zustand)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS
Verpackung  Bulk
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  13.6 cm
Transporttiefe  6 cm
Transporthöhe  18.9 cm
Transportgewicht  915 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  65 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)  70 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)  250 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)  0.75 g @ 5-300 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)  5 g @ 5-500 Hz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Gerätetyp:
Festplatte - intern
Kapazität:
16 TB
Formfaktor:
3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Puffergröße:
512 MB
Breite:
101.85 mm
Tiefe:
147 mm
Höhe:
26.1 mm
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
274 MBps
Mittlere Wartezeit:
4.17 ms
Spindelgeschwindigkeit:
7200 U/min
MTBF:
1,200,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7:
Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler:
1 pro 10^14
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
3.5" (8.9 cm)
Energieverbrauch:
4.03 Watt (Leerlauf in aktiviertem Zustand)
Kennzeichnung:
RoHS
Verpackung:
Bulk
Transportbreite:
13.6 cm
Transporttiefe:
6 cm
Transporthöhe:
18.9 cm
Transportgewicht:
915 g
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
65 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
70 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb):
250 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb):
0.75 g @ 5-300 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb):
5 g @ 5-500 Hz
Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 3,5", festplatte sata, toschiba festplatte sata, toshiba, 7200, n300, sata, 6gb/s, 6gbs, hdwg31guzsva, festplatte, 3.5", intern, puffer:, puffer, 16tb, hard, drive, 7200rpm, 8592978315252, bulk, 512mb, interne, überzeugt, bislang, unerreichter, zuverlässigkeit, andere, hochleistungsspeicher.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 237,26*
€ 267,96*
Frei Haus
ab € 245,22*
€ 275,20*
2 Tage
177
Frei Haus
ab € 254,40*
€ 284,31*
€ 4,50*
ab € 256,38*
€ 286,60*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 271,31*
€ 302,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,51*
€ 359,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,23*
€ 358,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,55*
€ 349,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,80*
€ 346,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,31*
€ 322,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.