Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel Stecker oder Buchse (00133801)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6698195
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00133801
EAN/GTIN:
     4047443449603
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel 3,0 m weiß

Übersicht

Kurzinfo  Hama - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel Stecker oder Buchse - 3 m - geformt - weiß - für ZBook 14u G5, 14u G6, 15 G3, 15 G4, 15 G5, 15 G6, 15u G5, 15u G6, 15v G5, 17 G3, 17 G4, 17 G5, 17 G6, Create G7, Studio G3, Studio G4, Studio G5, Studio G7, Studio x360 G5; ZBook Fury 15 G7, 17 G7; ZBook x2 G4
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00133801
Modell  
EAN/UPC  4047443449603

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - 3 m
Typ  Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Besonderheiten  Geformt, Zugentlastung, 3 Kabel
Länge  3 m
Anschluss  - Stecker oder Buchse
Farbe  Weiß
Entwickelt für  ZBook 14u G5, 14u G6, 15 G3, 15 G4, 15 G5, 15 G6, 15u G5, 15u G6, 15v G5, 17 G3, 17 G4, 17 G5, 17 G6, Create G7, Studio G3, Studio G4, Studio G5, Studio G7, Studio x360 G5; ZBook Fury 15 G7, 17 G7; ZBook x2 G4

Ausführliche Details



Allgemein  
Typ  Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Besonderheiten  Geformt, Zugentlastung, 3 Kabel
Länge  3 m
Farbe  Weiß
  
Konnektivität  
Anschluss  - Stecker oder Buchse
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP ZBook 14u G5 Mobile Workstation, 14u G6 Mobile Workstation, 15 G3 Mobile Workstation, 15 G4 Mobile Workstation, 15 G5 Mobile Workstation, 15 G6 Mobile Workstation, 15u G5 Mobile Workstation, 15u G6 Mobile Workstation, 15v G5 Mobile Workstation, 17 G3 Mobile Workstation, 17 G4 Mobile Workstation, 17 G5 Mobile Workstation, 17 G6 Mobile Workstation, Create G7, Power G7 Mobile Workstation, Studio G3 Mobile Workstation, Studio G4 Mobile Workstation, Studio G5 Mobile Workstation, Studio G7 Mobile Workstation, Studio x360 G5 Mobile Workstation
HP ZBook Fury 15 G7 Mobile Workstation, 17 G7 Mobile Workstation
HP ZBook x2 G4 Detachable Workstation

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Typ:
Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Besonderheiten:
Geformt, Zugentlastung, 3 Kabel
Länge:
3 m
Farbe:
Weiß
Anschluss:
- Stecker oder Buchse
Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 3 meter, stromverlängerungskabel weiss, hama, 00133801, studio, weiß, powerplug, spannungsversorgungsverlängerungskabel, stecker, oder, buchse, geformt, zbook, create, schutzkontaktverlängerungskabel, zusatzsteckdose, spannungsversorgungsverlngerungskabel, schutzkontaktverlngerungskabel, spannungsversorgungs, verlängerungskabel, schutzkontakt, verlngerungskabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,51*
€ 10,77*
2 Tage
50
€ 4,99*
ab € 7,56*
€ 10,78*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 13,48*
6 Tage
31
€ 6,99*
ab € 13,38*
€ 18,80*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,99*
€ 37,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00047867
ab € 11,89*
Ähnlich
Hama
00047868
ab € 3,67*
Ähnlich
Hama
00047864
ab € 3,38*
Ähnlich
Hama
00047865
ab € 4,75*
Ähnlich
Hama
00047870
ab € 6,56*
Ähnlich
Hama
00047866
ab € 6,57*
Ähnlich
Hama
00223263
ab € 5,36*
Ähnlich
Hama
00223241
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.