Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00133801 Strom Verlängerungskabel Weiß 3.00 m H05VV-F 3G 1,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349373-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00133801
EAN/GTIN:
     4047443449603
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel 3,0 m weiß
Hama 00133801 Strom Verlängerungskabel Weiß 3.00 m

Schutzkontakt-Verlängerungskabel "Powerplug", Zusatzsteckdose, 3,0 m, Weiß

Mit Schutzkontakt-Steckdose und Schutzkontakt-Kupplung
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Stecker und Kupplung angespritzt

Verlängerungskabel mit Schutzkontakt-Stecker mit integrierter Schutzkontakt-Steckdose und Schutzkontakt-Kupplung zum Verlängern von Anschlussleitungen, z.B. von Haushaltsgeräten, Bürogeräten oder Werkzeugen.

Ausstattung:
Dank im Stecker integrierter Steckdose steht weiterhin ein Steckplatz zur freien Verfügung, z. B. für Staubsauger, Laptop
Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden
Stecker und Kupplung angespritzt für bessere Zugentlastung und Knickschutz sowie höhere mechanische Belastbarkeit.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 3.00 m · Steckdosen-Anzahl: 2 · Weitere technische Daten: Anschluss: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontakt-Stecker,
Aderanzahl: 3
Max. Anschlussleistung: 3680 W

Lieferumfang:
Schutzkontakt-Verlängerungskabel "Powerplug".

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Hama
Kabel-Anwendung:
Strom
Farbe:
weiß
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
2
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 3 meter, stromverlängerungskabel weiss, Hama, 00133801, Schutzkontakt-Verlängerungskabel "Powerplug", Zusatzsteckdose, 3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,59*
€ 10,72*
3 Tage
50
€ 4,99*
ab € 7,57*
€ 10,74*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 9,11*
€ 13,47*
7 Tage
34
€ 6,99*
ab € 13,46*
€ 18,88*
€ 3,50*
ab € 27,95*
€ 37,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00047867
ab € 11,92*
Ähnlich
Hama
00047868
ab € 3,71*
Ähnlich
Hama
00047864
ab € 3,40*
Ähnlich
Hama
00047865
ab € 4,69*
Ähnlich
Hama
00047870
ab € 6,58*
Ähnlich
Hama
00047866
ab € 6,58*
Ähnlich
Hama
00223263
ab € 5,36*
Ähnlich
Hama
00223241
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.