Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6689625 Herst.-Nr.: SDSSDE61-2T00-G25 EAN/GTIN: 0619659184674 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | SanDisk Extreme Portable - Solid-State-Disk - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.1 Gen 2 | Gruppe | Festplatten | Hersteller | SanDisk | Hersteller Art. Nr. | SDSSDE61-2T00-G25 | Modell | Extreme Portable | EAN/UPC | 0619659184674 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | SanDisk Extreme Portable - Solid-State-Disk - 2 TB - USB 3.1 Gen 2 | Typ | Solid-State-Disk - extern (tragbar) - wasserfest, staubsicher | Kapazität | 2 TB | Schnittstelle | USB 3.1 Gen 2 | Merkmale | Wasserfest, staubsicher, 128-Bit AES | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 49.55 mm x 96.2 mm x 8.85 mm | Lokalisierung | Australien, Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa, Americas | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Solid-State-Disk - extern (tragbar) | Kapazität | 2 TB | Schnittstelle | USB 3.1 Gen 2 | Merkmale | Wasserfest, staubsicher, 128-Bit AES | Breite | 49.55 mm | Tiefe | 96.2 mm | Höhe | 8.85 mm | | | Leistung | | Interner Datendurchsatz | 550 MBps | | | Erweiterung und Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x USB 3.1 Gen 2 | | | Software undamp; Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.6 oder höher, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-C Kabel - extern 1 x USB-C auf USB-A Adapter - extern | Kennzeichnung | IEC 60529 IP55 | Lokalisierung | Australien, Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa, Americas | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 0 °C | Max. Betriebstemperatur | 45 °C | Min. Lagertemperatur | -20 °C | Max. Lagertemperatur | 70 °C | Schocktoleranz (in Betrieb) | 1500 g | Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 5 g @ 20-2000 Hz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Solid-State-Disk - extern (tragbar) | Kapazität: | 2 TB | Schnittstelle: | USB 3.1 Gen 2 | Merkmale: | Wasserfest, staubsicher, 128-Bit AES | Breite: | 49.55 mm | Tiefe: | 96.2 mm | Höhe: | 8.85 mm | Interner Datendurchsatz: | 550 MBps | Schnittstellen: | 1 x USB 3.1 Gen 2 | Kennzeichnung: | IEC 60529 IP55 | Min Betriebstemperatur: | 0 °C | Max. Betriebstemperatur: | 45 °C | Min. Lagertemperatur: | -20 °C | Max. Lagertemperatur: | 70 °C | Schocktoleranz (in Betrieb): | 1500 g | Vibrationstoleranz (in Betrieb): | 5 g @ 20-2000 Hz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte ssd 2 tb sandisk, external hdd, external hard drives ssd 2tb, sandisk, extreme, portable, extern, sdssde612t00g25, sdssde61, 2t00, verschlüsselt, verschlsselt, tragbar, 256bitaes, 1050, 1050mbs, 1050mb/s, 1050mb, schwarz, externe, 2000, 00186534, ssdfestplatte, orange, gen2, zoll, festplatte, 6.35, solid |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 120,45* | € 149,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 127,13* | € 157,47* | | | | | | | | | | € 5,80* | ab € 127,93* | € 157,75* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 128,65* | € 158,10* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 138,25* | € 169,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|