Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - Tastenfeld - kabellos - Bluetooth 5.1 - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink ID0201 Numerische Tastatur Notebook Bluetooth Schwarz
LogiLink ID0201 Numerische Tastatur Notebook Bluetooth Schwarz
LogiLink ID0201 Numerische Tastatur Notebook Bluetooth Schwarz
LogiLink ID0201 Numerische Tastatur Notebook Bluetooth Schwarz
LogiLink ID0201 Numerische Tastatur Notebook Bluetooth Schwarz
LogiLink ID0201 Numerische Tastatur Notebook Bluetooth Schwarz
LogiLink ID0201 Numerische Tastatur Notebook Bluetooth Schwarz
LogiLink ID0201 Numerische Tastatur Notebook Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6611647
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0201
EAN/GTIN:
     4052792056785
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Tastenfeld - kabellos - Bluetooth 5.1 - Schwarz
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  ID0201
Modell  
EAN/UPC  4052792056785

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink - Tastenfeld - Schwarz
Gerätetyp  Tastenfeld
Schnittstelle  Bluetooth 5.1
Anschlusstechnik  Kabellos
Tastenanzahl  17
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11 cm x 15 cm x 2 cm
Gewicht  90 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Tastenfeld
Schnittstelle  Bluetooth 5.1
Max. Betriebsabstand  Bis zu 10 m
  
Eingabegerät  
Typ  Kabellos
Tastenanzahl  17
Breite  11 cm
Tiefe  15 cm
Höhe  2 cm
Gewicht  90 g
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz
Zubehör im Lieferumfang  AAA Batterie
Kennzeichnung  RoHS
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -5 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 90%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Tastenfeld
Schnittstelle:
Bluetooth 5.1
Max. Betriebsabstand:
Bis zu 10 m
Typ:
Kabellos
Tastenanzahl:
17
Breite:
11 cm
Tiefe:
15 cm
Höhe:
2 cm
Farbe:
Schwarz
Zubehör im Lieferumfang:
AAA Batterie
Kennzeichnung:
RoHS
Min Betriebstemperatur:
-5 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 90%
Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Notebook Tastatur, Keyboard, Tastatur, Tastenfelder, Keypad, Numerische Tastatur, Zahlenblock, Zahlentastatur, Ziffernblock, logilink tastatur funk, notebook tastatur, logilink funktastatur, logilink, id0201, bluetooth, 0201, schwarz, tastenfeld, kabellos, keypad, tasten, rechten, ihrer, v5.1, vermissen, ziffernblock, notebooktastatur?, numerischen, zusatztastatur, lässt, sich, einfach, tastatur, verbinden, ermöglicht, ihnen, zahlen, funktionen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,98*
€ 10,05*
5 Tage
105
€ 9,90*
ab € 6,99*
€ 10,06*
€ 5,50*
ab € 7,65*
€ 11,92*
€ 5,90*
ab € 11,20*
€ 18,32*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,73*
€ 33,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.