Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6586353 Herst.-Nr.: ASK3-NXC-16GB EAN/GTIN: 0708326914987 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Apricorn Aegis Secure Key 3NXC - USB-Flash-Laufwerk - verschlüsselt - 16 GB - USB-C 3.2 Gen 1 - FIPS 140-2 Level 3 | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | Apricorn | Hersteller Art. Nr. | ASK3-NXC-16GB | EAN/UPC | 0708326914987 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Apricorn Aegis Secure Key 3NXC - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Interfacetyp | USB-C 3.2 Gen 1 | Speicherkapazität | 16 GB | Hardwareverschlüsselung | Ja | Verschlüsselungsalgorithmus | FIPS 140-2 Level 3, 256-bit AES-XTS | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Symbian OS, Android | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität | 16 GB | Hardwareverschlüsselung | Ja | Verschlüsselungsalgorithmus | FIPS 140-2 Level 3, 256-bit AES-XTS | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 77 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 72 MB/s | Interfacetyp | USB-C 3.2 Gen 1 | Besonderheiten | Wasserfest, automatische Sicherung, änderbare PIN, PIN-Tastatur mit 10 Tasten, Aluminiumgehäuse, Read-Only Access Mode, staubabweisend, Vandalismusschutz, Self-Destruct PIN, Antrieb-Zurückstellung, Lock Override Mode, 2 Schreibschutz-Modi | | | Verschiedenes | | TAA-kompatibel | Ja | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Symbian OS, Android | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 81 mm | Tiefe | 18.4 mm | Höhe | 9.5 mm | Gewicht | 22 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität: | 16 GB | Hardwareverschlüsselung: | Ja | Verschlüsselungsalgorithmus: | FIPS 140-2 Level 3, 256-bit AES-XTS | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | Lesegeschwindigkeit: | Bis zu 77 MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | Bis zu 72 MB/s | Interfacetyp: | USB-C 3.2 Gen 1 | TAA-kompatibel: | Ja | Erforderliches Betriebssystem: | Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Symbian OS, Android | Breite: | 81 mm | Tiefe: | 18.4 mm | Höhe: | 9.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick 16gb, flash stick, apricorn, aegis, secure, 3nxc, ask3nxc16gb, usbflashlaufwerk, verschlüsselt, usbc, fips, 1402, level, verschlsselt, ask3, 16gb, flash, laufwerk, taakonform, konform, usbstick, typa, schwarz, stick |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 78,48* | € 102,28* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 104,53* | € 134,83* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 104,54* | € 134,84* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 124,73* | € 158,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|