Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DA-70889 - Dockingstation - USB-C - 2 x HDMI, DP - GigE - 36 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6547661
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70889
EAN/GTIN:
     4016032465010
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
M2 Festplatte
NVMe Festplatte

Übersicht

Kurzinfo  DIGITUS DA-70889 - Dockingstation - USB-C - 2 x HDMI, DP - GigE - 36 Watt
Gruppe  Anschlusserweiterung
Hersteller  DIGITUS
Hersteller Art. Nr.  DA-70889
Modell  DA-70889
EAN/UPC  4016032465010

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DIGITUS DA-70889 - Dockingstation - 2 x HDMI, DP
Produkttyp  Dockingstation
Docking-Schnittstelle  USB-C
Videoschnittstellen  2 x HDMI, DP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12 cm x 7 cm x 6.1 cm
Gewicht  322 g
Farbe  Schwarz
Netzwerk  Gigabit Ethernet
Stromversorgung  Netzteil 36 Watt

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Dockingstation
Breite  12 cm
Tiefe  7 cm
Höhe  6.1 cm
Gewicht  322 g
Farbe  Schwarz
  
Speicherkapazität  
Massenspeicher-Controller  SATA 6Gb/s
  
Video  
Details zur max. Auflösung  3840 x 2160 - 60 Hz
  
Netzwerk  
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card
Schnittstellen  4 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A
2 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A
2 x USB-C - 24-poliger USB-C
1 x USB-C mit Stromversorgung (100 W) - 24-poliger USB-C mit Stromversorgung
1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
1 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort
1 x Audio - Line-Out/Mikrofon - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-C Kabel - extern
Leistungsmerkmale  LED-Anzeige, für M.2 SSD
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil
Gestellte Leistung  36 Watt
  
Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.6 oder höher, Google Chrome OS, Apple iOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Android 6.0 (Marshmallow) oder aktuellere Version, Linux 2.6.14 oder höher
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  18.4 cm
Transporttiefe  12.4 cm
Transporthöhe  13.4 cm
Transportgewicht  630 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Produkttyp:
Dockingstation
Breite:
12 cm
Tiefe:
7 cm
Höhe:
6.1 cm
Farbe:
Schwarz
Massenspeicher-Controller:
SATA 6Gb/s
Details zur max. Auflösung:
3840 x 2160 - 60 Hz
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterungssteckplätze:
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card
Enthaltene Kabel:
1 x USB-C Kabel - extern
Leistungsmerkmale:
LED-Anzeige, für M.2 SSD
Stromversorgungsgerät:
Netzteil
Gestellte Leistung:
36 Watt
Transportbreite:
18.4 cm
Transporttiefe:
12.4 cm
Transporthöhe:
13.4 cm
Transportgewicht:
630 g
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Dockingstation für Tablet, Tablet Dockingstation, laptop docking station digitus, dockingstation für tablet, thinkpad docking station, digitus, 70889, da70889, usbc, hdmi, dockingstation, gige, watt, 11port, docking, station, port, ssdgehäuse, ssdgehuse, gehäuse, dock, rj45, usba, assmann, oder, enclosure, w/ssd, enclos, 2xhdmi, 4xusba, 2xusbc
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,87*
€ 94,22*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 78,46*
€ 97,24*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 78,68*
€ 97,25*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 84,83*
€ 104,01*
1 Tag
13
€ 2,90*
ab € 94,55*
€ 116,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.