Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6543398 Herst.-Nr.: 3537492 EAN/GTIN: 4034303030408 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Intenso High Speed Line - USB-Flash-Laufwerk - 256 GB - USB 3.1 - Schwarz, Gelb | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | Intenso | Hersteller Art. Nr. | 3537492 | Modell | High Speed Line | EAN/UPC | 4034303030408 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Intenso High Speed Line - USB-Flash-Laufwerk - 256 GB | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Interfacetyp | USB 3.1 | Speicherkapazität | 256 GB | Farbe | Schwarz, Gelb | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität | 256 GB | Farbe | Schwarz, Gelb | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 250 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 100 MB/s | Interfacetyp | USB 3.1 | Besonderheiten | Kunststoffkörper | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 57 mm | Tiefe | 7 mm | Höhe | 19 mm | Gewicht | 6 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität: | 256 GB | Farbe: | Schwarz, Gelb | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | Lesegeschwindigkeit: | Bis zu 250 MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | Bis zu 100 MB/s | Interfacetyp: | USB 3.1 | Besonderheiten: | Kunststoffkörper | Erforderliches Betriebssystem: | Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 | Breite: | 57 mm | Tiefe: | 7 mm | Höhe: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, intenso usb stick 256 gb, flash stick, flash stick 256gb, intenso, 3537492, speed, line, high, schwarz, gelb, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, usbstick, 256gb, stick, usbdrive, 100mb/s, usba, gen., speicherkapazität, mb/sekunde, schreibgeschwindigkeit, 100mbs, speicherkapazitt, mbsekunde, drive, 100mb, sekunde |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,16* | € 43,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 33,39* | € 44,26* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,39* | € 44,28* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 33,80* | € 44,72* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 54,53* | € 70,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|