Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X12SPW-TF - Motherboard - LGA4189-Sockel (MBD-X12SPW-TF-B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X12SPW-TF - Motherboard - LGA4189-Sockel (MBD-X12SPW-TF-B)
Artikel-Nr.:
     2753I-6504072
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X12SPW-TF-B
EAN/GTIN:
     0672042399017
Suchbegriffe:
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Mainboard
Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  SUPERMICRO X12SPW-TF - Motherboard - LGA4189-Sockel - C621A Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik - für SCLA15TQC 563W, R504W; UP SuperServer 110P-WTR, 510P-WT, 510P-WTR, 520P-WTR
Gruppe  Motherboards
Hersteller  Super Micro Computer
Hersteller Art. Nr.  MBD-X12SPW-TF-B
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SUPERMICRO X12SPW-TF - Motherboard - LGA4189-Sockel - C621A
Produkttyp  Motherboard
Chipsatz  Intel C621A
Prozessorsockel  1 x LGA4189-Sockel
Kompatible Prozessoren  Xeon (Max. TDP 270 Watt, unterstützt CPUs mit bis zu 40 Kernen)
Max. RAM-Größe  2 TB
Unterstütztes RAM  8 DIMM-Steckplätze - DDR4, ECC, 3DS Load-Reduced, 3DS registriert, Optane DC Persistent
Massenspeicher-Schnittstellen  10 x SATA-600 (RAID), 1 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  3 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Grafik  ASPEED AST2600
LAN  2 x 10 Gigabit Ethernet
Entwickelt für  SCLA15TQC 563W, R504W; UP SuperServer 110P-WTR, 510P-WT, 510P-WTR, 520P-WTR

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard
Chipsatz  Intel C621A
Prozessorsockel  LGA4189-Sockel
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  Xeon (Max. TDP 270 Watt, unterstützt CPUs mit bis zu 40 Kernen)
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  2 TB
Technologie  DDR4
Bustakt  3200 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  ECC
Registriert oder gepuffert  3DS Load-Reduced, 3DS registriert, Optane DC Persistent
  
Grafik  
Grafik-Controller  ASPEED AST2600
  
LAN  
Netzwerkcontroller  Intel X550
Netzwerkschnittstellen  2 x 10 Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x CPU
8 x DIMM 288-polig (1.2 V)
1 x PCIe 4.0 x16 (rechter Steigleitungsschlitz)
1 x PCIe 4.0 x32 (linker Heber-Schlitz)
Speicherschnittstellen  SATA-600 - 10 Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen  2 x LAN (10Gigabit Ethernet)
1 x VGA
2 x USB 2.0
2 x USB 3.2 Gen 1
1 x Seriell
Interne Schnittstellen  2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
2 x USB 2.0 - Stiftleiste
1 x Seriell - Stiftleiste
1 x USB 3.2 Gen 1 - Type A
  
Besonderheiten  
BIOS-Typ  AMI
BIOS-Funktionen  Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), IPMI 2.0-Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,0, ACPI 6,0 Unterstützung
Hardwareüberwachung  CPU-Kerntemperatur, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up  RTC-Wake-Up (Real-Time Clock), Wake-On-LAN (WOL)
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  2 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung  RoHS
Breite  33.02 cm
Tiefe  20.32 cm
Verpackung  Bulk
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Supermicro SCLA15TQC 563W, R504W
Supermicro UP SuperServer 110P-WTR, 510P-WT, 510P-WTR, 520P-WTR

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Motherboard
Chipsatz:
Intel C621A
Prozessorsockel:
LGA4189-Sockel
Max. Anz. Prozessoren:
1
Max. Größe:
2 TB
Technologie:
DDR4
Bustakt:
3200 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
ECC
Registriert oder gepuffert:
3DS Load-Reduced, 3DS registriert, Optane DC Persistent
Grafik-Controller:
ASPEED AST2600
Netzwerkcontroller:
Intel X550
Netzwerkschnittstellen:
2 x 10 Gigabit Ethernet
BIOS-Typ:
AMI
Hardwareüberwachung:
CPU-Kerntemperatur, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up:
RTC-Wake-Up (Real-Time Clock), Wake-On-LAN (WOL)
Enthaltene Kabel:
2 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung:
RoHS
Breite:
33.02 cm
Tiefe:
20.32 cm
Verpackung:
Bulk
Weitere Suchbegriffe: supermicro mainboard, intel mainboard, mainboard pcie, supermicro, mbdx12spwtfb, x12spwtf, 4189, x12spw, motherboard, lga4189sockel, c621a, chipsatz, gigabit, onboardgrafik, scla15tqc, 563w, r504w;, superserver, 110pwtr, 510pwt, 510pwtr, 520pwtr, bulk, r504w, lga4189, sockel, onboard, grafik, 110p
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,93*
€ 743,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,03*
€ 730,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,42*
€ 720,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,92*
€ 705,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,62*
€ 664,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.