| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6504061 Herst.-Nr.: MBD-X12SCZ-F-B EAN/GTIN: 0672042399086 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | SUPERMICRO X12SCZ-F - Motherboard - micro ATX - LGA1200-Sockel - W480 - USB 3.2 Gen 2 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik - HD Audio | Gruppe | Motherboards | Hersteller | Super Micro Computer | Hersteller Art. Nr. | MBD-X12SCZ-F-B | Modell | X12SCZ-F | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | SUPERMICRO X12SCZ-F - Motherboard - micro ATX - LGA1200-Sockel - W480 | Produkttyp | Motherboard - micro ATX | Chipsatz | Intel W480 | Prozessorsockel | 1 x LGA1200-Sockel | Kompatible Prozessoren | Pentium, Celeron, Core i5, Core i3, Core i7, Core i9, Xeon W (unterstützt CPUs mit bis zu 10 Kernen, TDP max. 125 Watt) | Max. RAM-Größe | 128 GB | Unterstütztes RAM | 4 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ECC, ungepuffert | Massenspeicher-Schnittstellen | 4 x SATA-600 (RAID), 1 x M.2 | USB-/FireWire-Anschlüsse | USB 3.2 Gen 2 4 x USB 3.2 Gen 2 + (2 x USB 3.2 Gen 2 + 6 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) | Grafik | ASPEED AST2500 | Audio | HD Audio | LAN | 2 x Gigabit Ethernet | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Motherboard - micro ATX | Chipsatz | Intel W480 | Prozessorsockel | LGA1200-Sockel | Max. Anz. Prozessoren | 1 | Kompatible Prozessoren | Pentium, Celeron, Core i5, Core i3, Core i7, Core i9, Xeon W (unterstützt CPUs mit bis zu 10 Kernen, TDP max. 125 Watt) | | | Unterstützter RAM | | Max. Größe | 128 GB | Technologie | DDR4 | Bustakt | 2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz | Unterstützte RAM-Integritätsprüfung | Non-ECC, ECC | Registriert oder gepuffert | Ungepuffert | | | Grafik | | Grafik-Controller | ASPEED AST2500 | | | Audio | | Typ | HD Audio | Audio Codec | Realtek ALC888S | Kompatibilität | High-Definition-Audio | | | LAN | | Netzwerkcontroller | Intel I210-AT / I219LM | Netzwerkschnittstellen | 2 x Gigabit Ethernet | | | Erweiterung/Konnektivität | | Erweiterungssteckplätze | 1 x CPU 4 x DIMM 288-polig (1.2 V) 1 x PCIe 3.0 x16 1 x PCIe 3.0 x8 (x4-Modus) 1 x PCIe 3.0 x4 1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz) | Speicherschnittstellen | SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 | Schnittstellen | 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x Seriell 1 x VGA 2 x DisplayPort 1 x DVI-D 4 x USB 3.2 Gen 2 | Interne Schnittstellen | 2 x USB 3.2 Gen 2 - Stiftleiste 1 x Seriell - Stiftleiste 6 x USB 2.0 - Stiftleiste | Stromanschlüsse | Hauptstromanschluss, 24-polig, CD-Netzeingang | | | Besonderheiten | | BIOS-Typ | AMI | BIOS-Funktionen | UEFI BIOS, IPMI 2.0-Unterstützung, ACPI 6,1 Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,1 | Hardwareüberwachung | CPU-Kerntemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung | Sleep / Wake up | RTC-Wake-Up (Real-Time Clock) | Hardwarefeatures | Chassis Intrusion Detection, WatchDog Timer, Trusted Platform Module (TPM), Intel Active Management Technology (Intel AMT) | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | I/O-Rückwand | Enthaltene Kabel | 2 x Serial ATA-Kabel | Breite | 24.38 cm | Tiefe | 24.38 cm | Verpackung | Bulk | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,9 kg | Produkttyp: | Motherboard - micro ATX | Chipsatz: | Intel W480 | Prozessorsockel: | LGA1200-Sockel | Max. Anz. Prozessoren: | 1 | Max. Größe: | 128 GB | Technologie: | DDR4 | Bustakt: | 2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz | Unterstützte RAM-Integritätsprüfung: | Non-ECC, ECC | Registriert oder gepuffert: | Ungepuffert | Grafik-Controller: | ASPEED AST2500 | Typ: | HD Audio | Audio Codec: | Realtek ALC888S | Kompatibilität: | High-Definition-Audio | Netzwerkcontroller: | Intel I210-AT / I219LM | Netzwerkschnittstellen: | 2 x Gigabit Ethernet | Stromanschlüsse: | Hauptstromanschluss, 24-polig, CD-Netzeingang | BIOS-Typ: | AMI | Sleep / Wake up: | RTC-Wake-Up (Real-Time Clock) | Zubehör im Lieferumfang: | I/O-Rückwand | Enthaltene Kabel: | 2 x Serial ATA-Kabel | Breite: | 24.38 cm | Tiefe: | 24.38 cm | Verpackung: | Bulk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, Server, supermicro mainboard, intel mainboard, mainboard lga 1200, supermicro, x12sczf, x12scz, 1200, mbdx12sczfb, micro, motherboard, w480, bulk, lga1200sockel, chipsatz, gigabit, onboardgrafik, audio, lga1200, sockel, onboard, grafik, mainboard, intel, inc., x12sczfb, server, super, 1200/matx/2xlan, pack |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,50* | ab € 346,52* | € 389,81* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 368,82* | € 414,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,45* | ab € 366,88* | € 415,69* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 391,09* | € 442,73* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 398,58* | € 448,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|