Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6497566 Herst.-Nr.: 64105 EAN/GTIN: 4043619641055 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - Schnittstellenadapter - M.2 - M.2 NVMe Card - PCIe 4.0 | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 64105 | Modell | | EAN/UPC | 4043619641055 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK - Schnittstellenadapter - M.2 NVMe Card - PCIe 4.0 | Gerätetyp | Schnittstellenadapter - Plug-in-Modul | Bustyp | PCIe 4.0 | Erweiterungseinschübe | 1 M.2 2230/2242/2260/2280 | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | M.2 | Schnittstelle | M.2 NVMe Card | Unterstützte Geräte | Solid State-Laufwerk | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 1 | Verpackung | Retail | Systemanforderungen | Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Linux Kernel 4.6.4 oder höher | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 2.4 cm x 10 cm x 0.6 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Schnittstellenadapter - Plug-in-Modul | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | M.2 | Host-Bus | PCIe 4.0 | | | Massenspeicher-Controller | | Schnittstelle | M.2 NVMe Card | Unterstützte Geräte | Solid State-Laufwerk | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 1 | | | Erweiterung/Konnektivität | | Einschübe | 1 M.2 2230/2242/2260/2280 | Schnittstellen | 1 x M.2 Card - M.2 B+M Key | Verbindungen | 1 x PCIe 4.0 | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | Schraubenzieher, Befestigungsteile, 2 x Thermo-Pads | Leistungsmerkmale | 2 LED-Anzeigen, unterstützt NVM Express, bootfähig, M.2-Module mit Key M oder Key B+M, basierend auf PCIe, 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich | Montagekit | Mitgeliefert | Kennzeichnung | Plug and Play | Verpackung | Retail | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Linux Kernel 4.6.4 oder höher | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 2.4 cm | Tiefe | 10 cm | Höhe | 0.6 cm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Schnittstellenadapter - Plug-in-Modul | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor: | M.2 | Host-Bus: | PCIe 4.0 | Schnittstelle: | M.2 NVMe Card | Unterstützte Geräte: | Solid State-Laufwerk | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte: | 1 | Einschübe: | 1 M.2 2230/2242/2260/2280 | Schnittstellen: | 1 x M.2 Card - M.2 B+M Key | Verbindungen: | 1 x PCIe 4.0 | Zubehör im Lieferumfang: | Schraubenzieher, Befestigungsteile, 2 x Thermo-Pads | Montagekit: | Mitgeliefert | Kennzeichnung: | Plug and Play | Verpackung: | Retail | Breite: | 2.4 cm | Tiefe: | 10 cm | Höhe: | 0.6 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: m2 controller pci express, m2 festplatte, delock, 64105, express, adapter, schnittstellenadapter, nvme, card, pcie, 4014619909247, [64105] |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 8,10* | € 11,45* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,14* | € 11,50* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 8,50* | € 11,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,21* | € 12,86* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 23,03* | € 30,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|