| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-80309300 Herst.-Nr.: 64105 EAN/GTIN: 4043619641055 |
| |
|
| | |
| An diesen Adapter von Delock kann eine M.2 SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen werden. Die Datenübertragung erfolgt direkt über den PCI Express Slot. Ideales Testequipment Aufgrund des PCIe Steckers und des direkten Einbaus der SSD auf der Platine, ohne Gehäuse, kann der Adapter von Delock hervorragend als Testequipment eingesetzt werden. Weitere Informationen: Design | LED-Anzeigen | Aktivität, Leistung | | Ursprungsland | China | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCIe | | Ausgangsschnittstelle | M.2 | | Erweiterungskarte Standard | PCIe 4.0 | | NVMe | Ja | | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 24 mm | | Tiefe | 100 mm | | Höhe | 6 mm | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 | Merkmale | Plug | Ja | | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |