| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6492127 Herst.-Nr.: 608020 EAN/GTIN: 4015867223437 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | equip - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 1 m - S/FTP - CAT 8.1 - halogenfrei - Rot | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Digital Data Communications | Hersteller Art. Nr. | 608020 | Modell | | EAN/UPC | 4015867223437 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | equip Patch-Kabel - 1 m - Rot | Typ | Patch-Kabel - CAT 8.1 | Technologie | S/FTP | Leistungsmerkmale | Halogenfrei | Länge | 1 m | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Farbe | Rot | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 8.1 | Technologie | S/FTP | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Leistungsmerkmale | Halogenfrei | Länge | 1 m | Farbe | Rot | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel - CAT 8.1 | Technologie: | S/FTP | Kabelmantelmaterial: | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Leistungsmerkmale: | Halogenfrei | Länge: | 1 m | Farbe: | Rot | Anschluss: | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende): | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: equip patchkabel rot 1m, patch kabel, patch-kabel sftp, 608020, equip, s/ftp, patchkabel, sftp, rj45, halogenfrei, cat8.1, 2xrj45, 1.00m, cat81, 100m, patch, kabel, cat8, lszh, sstp)pi, sstppi, sstp |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,21* | € 3,42* | | | | | 27 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 2,79* | € 4,30* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 3,27* | € 5,00* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 8,55* | € 12,33* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,65* | € 19,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|